カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(182)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- NAKATAKI(21)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED![100x1000mm [フォークリフト用]保護ラバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161653-180827-02.jpg)
100x1000mm [フォークリフト用]保護ラバー
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
平型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
通電ランプ付コネクタ プラグ
泰和電器¥23,440税込¥25,7841個4日以内出荷から15日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
取付台 C(330)
泰和電器¥2,820税込¥3,1021個4日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から15日以内出荷KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥3,720~税込¥4,092~1個4日以内出荷から15日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,250~税込¥2,475~1個当日出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
グリップハンドル
泰和電器¥4,500~税込¥4,950~1個4日以内出荷コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。材質アルミ鋳物
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
500時間定期交換セット(エレメント4種キット)
ヤンマー¥9,998~税込¥10,998~1セット5日以内出荷500時間毎に交換推奨のエレメント4点セットです。セット内容(4種類キット)燃料エレメント、オイルエレメント、エアクリーナエレメント、作動油リターンエレメント
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷から66日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません色レッド
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品












![100x1000mm [フォークリフト用]保護ラバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161653-180827-02.jpg)