カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(182)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- NAKATAKI(21)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

マジックベルト
王寺ゴム製作所¥88,980~税込¥97,878~1セット8日以内出荷フォークリフトのアームカバー。製品をキズから守り、商品に汚れが付くのを防ぎます。特殊耐摩ゴム仕様(白ゴム)。永久磁石埋め込み一体成型。あらゆるフォークに装着可能。白ゴムの為製品が黒く汚れません。厚さ(mm)13
フォークリフト用レーザーラインライト
DEL¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷フォークリフト用レーザーラインライト。フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。(AC電源では使用できません)。工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。アルミボディ採用で耐久性に優れています。ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。用途フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
防雨型コードコネクタ 組
泰和電器¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
平型安全コネクタ 組
泰和電器¥8,398税込¥9,2381個11日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
単極型コネクタ 組
泰和電器¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
単極型コネクタ ボディ側
泰和電器¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
単極型コネクタ プラグ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
単極型コネクタ プラグ
泰和電器¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
パネル用コンセント ボディ側
泰和電器¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
パネル用コンセント プラグ側
泰和電器¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ プラグ側
泰和電器¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
アーチ型ライト
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷アーチ型ライト。フォークリフトや建設機械などに取り付けて、倉庫内作業や夜間工事時の安全対策として使用できる高耐久ライトです。アーチ型ビームにより視認性が高く、危険エリアの明示や作業者の安全確保に最適です。DC10V~80V対応。IP69K防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。簡単取付タイプ。+80℃~-40℃の耐熱性用途フォークリフトや建設機械など
セーフティラインライト(DC用) 青
SUNWORLD¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷・フォークリフトや建機に使用可能。・安全性への取り組み。・事故防止用途フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。色ブルー質量(g)538消費電力(W)30サイズ(mm)W148xH60xD54明るさ(Lm)1200適正電圧(V)10V~80V防水IP67
セーフティラインライト(DC用) 赤
SUNWORLD¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷・フォークリフトや建機に使用可能。・安全性への取り組み。・事故防止用途フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。色レッド質量(g)538消費電力(W)30サイズ(mm)W148xH60xD54明るさ(Lm)1200適正電圧(V)10V~80V防水IP67
エスコ製 コニカルツース
ESCO¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷【伝統のツース!元祖ESCO縦ピンツース】。一般掘削用ロングセラー。世界中で認められているESCOを使用する事で建機の性能を最大限に引き出します。イミテーションとは違う本物の力!入数(本)1
現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ
現場監督¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。用途事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト寸法(mm)【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67
現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ
現場監督¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67適正電圧(V)DC10~72V
現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ
現場監督¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷左右のロングストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ロングストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個寸法(mm)【セミサークルラインランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)、【ロングストレートラインランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ロングストレートラインランプ】790【セミサークルラインランプ】480 (※取り付けブラケット含む)消費電力(W)140防水性IP67適正電圧(V)DC10~48V
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルセミサークルラインドローイング
現場監督¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】480(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)20明るさ(Lm)400防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング
現場監督¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)
ETG¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
ターボファン
ETG¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
角型8灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。材質アルミダイキャスト幅(mm)52質量(g)470消費電力(W)24定格電圧(V)12~80光源チップ×8個縦(mm)108横(mm)126.5明るさ(Lm)2200(理論値)防水性IP67
丸型9灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷丸型LEDワークライト(27W)は、9連高輝度LEDを搭載したコンパクトで明るい作業灯です。本体はアルミダイキャスト製で耐久性に優れ、IP67の防水性能を備えているため、屋外や粉塵の多い現場でも安心して使用できます。12V~80Vの広い電圧に対応し、フォークリフト(48V対応)、農業機械、建設機械、特殊車両など幅広い用途で活躍します。用途フォークリフトの前照灯・後方照明 / 農業機械・建設機械の作業灯 / 工場・倉庫内の補助照明 / 特殊車両・タイヤ灯として幅(mm)45縦(mm)114横(mm)114
横型6灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷6灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。3000lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量244g(本体のみ)。薄型横型タイプ幅(mm)45縦(mm)60横(mm)110
薄型5灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷5灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。2400lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量290g(本体のみ)。薄型タイプ幅(mm)30縦(mm)125横(mm)105
リン酸鉄モバイルバッテリー
シバタ(フォークリフト)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー。「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心。本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単用途フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。質量(kg)約1.25±0.2電圧(V)DC12.8 ±10%方式取付:本体背面ネオジム磁石保護等級IP65電池リン酸鉄リチウム充電時間(時間)4~5電池残量表示LED 4段階表示ケーブル長(mm)本体付属:200バッテリー容量(mAh)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×94×49過電圧保護(V)DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)
レーキ
NAKATAKI¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷枯れ葉集めや整地に最適!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、スペーサーシム(必要な場合のみ)幅(mm)バケット:1000質量(kg)93色ブラックピン径(Φmm)38・40クラス3.0~4.0ピン間距離(mm)220
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、スペーサーシム(必要な場合のみ)幅(mm)バケット:300質量(kg)77色レッドピン径(Φmm)38・40・45クラス3.0~5.0ピン間距離(mm)240
法面バケット
NAKATAKI¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、スペーサーシム(必要な場合のみ)幅(mm)バケット:700質量(kg)41色ブラックピン径(Φmm)30クラス1.2~2.5ピン間距離(mm)140
スケルトンバケット
NAKATAKI¥91,300~税込¥100,430~1個5日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、スペーサーシム(必要な場合のみ)
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品