絞り込み
ブランド
  • ニッタ化工品
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(15)
  • 保土谷建材(12)
  • MUマテックス(10)
  • ウォータイト(9)
  • 東日本塗料(7)
  • 大関化学工業(6)
  • 大日化成(6)
  • AICA(アイカ工業)(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • 秀カンパニー(4)
  • 信越化学工業(3)
  • 日本特殊塗料(3)
  • 日東紡績(3)
  • オリジン化研工業(3)
  • オート化学工業(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • アサヒボンド(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 色グレー系(2)
主成分
  • その他(6)
  • アクリル(1)
  • エマルション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
ブチルコーキング ニッタ化工品ブチルコーキングニッタ化工品
929税込1,022
1本(330mL)
当日出荷
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用グレー主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
GTテープ ニッタ化工品GTテープニッタ化工品
5,498税込6,048
1巻(40m)
4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。 断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用主成分ブチルゴム(自然加硫)幅(mm)30厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
アクメボンドAD-102 ニッタ化工品アクメボンドAD-102ニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カットテープ ニッタ化工品カットテープニッタ化工品
7,998税込8,798
1巻(20m)
4日以内出荷
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。 応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。 テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用主成分EPDM幅(mm)100厚さ(mm)1.1危険物の類別非危険物
カバーペイントWTC ニッタ化工品カバーペイントWTCニッタ化工品
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
変性アクリル樹脂を主成分としたエマルジョン型塗料です。 引火性がなく臭気もわずかで作業性が良く、防水層を痛めません。
用途一般用主成分変性アクリル樹脂(エマルション系)危険物の類別非危険物
ニッタシートエキストラ TS-SN ニッタ化工品ニッタシートエキストラ TS-SNニッタ化工品
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。 施工能率が高く、工期の短縮につながります。 施工者が少なくて済み、省力化が可能です。 狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物
ニッタシートエキストラ TS-S ニッタ化工品ニッタシートエキストラ TS-Sニッタ化工品
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

防水材