絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 0~3000(1)
  • 20~112(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 200~3000(1)
  • 2000(1)
  • 2600(4)
  • 2800(3)
  • 2850(1)
  • 3000(7)
  • 3200(2)
  • 3300(1)
  • 3350(1)
  • 3500(7)
ブランド
  • アズワン(3)
  • IKA(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 三商(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • DLAB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
2000(1)
2500
2600(4)
2800(3)
2850(1)
3000(7)
3200(2)
3300(1)
3350(1)
3500(7)
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Type)アズワン
31,260税込34,386
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKAボルテックスミキサー(ジーニアス)IKA(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
超薄型マイクロプレートミキサー scinics(サイニクス)超薄型マイクロプレートミキサーscinics(サイニクス)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m])1000~2500質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)電源AC100V 50/60Hz 0.4AモーターDCモータ・定電圧制御振幅(mm)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
高速振とう器(キュートミキサー) EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振とう器(キュートミキサー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ IKAボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズIKA
77,980税込85,778
1台
15日以内出荷
タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
マルチボルテックスミキサー アズワンマルチボルテックスミキサーアズワン
289,000税込317,900
1個
翌々日出荷
多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6寸法(mm)426×250×480質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~2500アズワン品番4-6485-01タイマー1分~99時間59分
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz 0.4A
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])500~2500付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
ボルテックスミキサー DLABボルテックスミキサーDLAB
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])2500モータータイプ隈取モーター連続使用時間15分モーター出力(W)10防塵防水性能IP21運転モードタッチモード/連続モードサイズ(mm)W133×D146×H137振盪方式旋回軌道直径(mm)Φ4
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)アズワン
36,400税込40,040
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式

試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります

試験管ミキサーtrio特集
おすすめ人気ランキング
試験管ミキサー用本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら