絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
ブランド
- JEIO TECH
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- アズワン(18)
- GYROZEN(11)
- IKA(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- オーハウス(6)
- DLAB(6)
- Scientific Industries(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 三商(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- BIOLOGIX(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ビーエム機器(2)
- VELP(2)
- LABINCO(2)
- ヤマト科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 日伸理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3000(1)

ボルテックスミキサー
JEIO TECH¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験管ミキサー用本体
- 試験管ミキサー関連品