絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(2)
- 2850(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- アズワン(18)
- GYROZEN(11)
- IKA(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- オーハウス(6)
- DLAB(6)
- Scientific Industries(5)
- 三商(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- BIOLOGIX(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ビーエム機器(2)
- VELP(2)
- LABINCO(2)
- ヤマト科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 日伸理化(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
2600(2)
2850(1)

試験管ミキサー
TGK(東京硝子器械)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転調節ツマミ形
ミニミキサー
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。用途マイクロチューブ専用回転数(min-1[r.p.m])2850仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kgTGK品番692-63-40-02型式N-40M-1モーターくまとり形
ボルテックスミキサー
TGK(東京硝子器械)¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。モードタッチ/連続速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm本体寸法(mm)W154×D210×H84本体質量(kg)3仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験管ミキサー用本体
- 試験管ミキサー関連品