絞り込み

ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
イージーポッパー
友屋¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷[使用方法] 天井に固定したプレートに本体を取付けます。 ポップを引き下げ、交換しやすい位置でストップ。交換後、バーを少し下げるとロックが外れ、自動的にゆっくり上がっていく仕組みです。 脚立なしで安全、合理的にポップが交換できます。 ポップハンガー(別売)と併せてご使用下さい。セット内容本体×1、プレート×1、プラグ×1、ネジ×1種別本体サイズW400mm質量(g)約253備考○350gまで吊り下げ可能○3mまで引き下げ可能素材ポリカーボネート、POM樹脂
イージーポッパー用操作棒
友屋¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷イージーポッパー用の操作棒です。イージーポッパーへのポップの取替にご使用ください。種別別売操作棒サイズW160×H1300~2400mm、上部:Φ5mm、下部:Φ8mm素材スチールクロームメッキ、軟ビ
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」W120cm用 ガイドワイヤー
ストア・エキスプレス¥869税込¥9561本3日以内出荷スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)6幅(cm)120タイプ
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」W90cm用 ガイドワイヤー
ストア・エキスプレス¥799税込¥8791本3日以内出荷スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)6幅(cm)90タイプ
有孔パネル用シューズフック用プライスホルダー
ストア・エキスプレス¥759税込¥8351セット(10枚)3日以内出荷種別プライスホルダー材質塩化ビニル耐荷重(kg)1寸法(幅W×高さH)(cm)幅17×高さ5cm
有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm)
ストア・エキスプレス¥799税込¥8791個3日以内出荷有孔ボード専用オプションです。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。種別直径11.5cm材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:4、引っ掛け部:3直径(Φcm)11.5耐荷重(kg)1長さ(cm)長さ20cm
シリーズ什器「TW」オプション ガイドワイヤー
ストア・エキスプレス¥819税込¥9011本3日以内出荷スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。種別W90cm用材質スチール製 粉体塗装(ブラック)直径(mm)6
シリーズ什器「TR」専用ガイドワイヤー Φ6mm
ストア・エキスプレス¥759~税込¥835~1本3日以内出荷スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。材質スチール製 粉体塗装直径(mm)6
PW-12 パネルホルダーダブル
友屋¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上耐荷重(kg)垂直2.0 2点吊り:5、水平2.0 4点吊り:20適合ワイヤ径(Φmm)1.0~1.5
PW-20 パネルホルダーダブル
友屋¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様M5六角穴付ネジ・六角レンチ・塩ビパッキン×2材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上耐荷重(kg)垂直2.0 2点吊り:5、水平2.0 4点吊り:20適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2.0
HS-115 ロックパネルホルダー
友屋¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷付属品M4ネジ、六角レンチ材質真鍮・亜鉛ダイキャスト、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
MH-M7 ロックパネルホルダー
友屋¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷付属品M4ネジ材質真鍮・亜鉛ダイキャスト、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2適合厚さ(mm)パネル:3まで
E-10 アングルロック
友屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仕様ワイヤーを貫通可(ロックピンが垂直方向時のみワイヤーが貫通します)、M4ボードアンカー対応材質本体:真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2