配線カプラーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
配線ソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
配線キットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。
ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
電圧計 C30247BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
ワンタッチバッテリークリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に!
ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5質量(kg)1.5防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付仕様PSE:取得済み
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
ヒューズボックスBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
スポットLEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
バッテリー切替スイッチ(4ポジション)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
寸法(mm)69×69×74質量(g)210電流(A)【クランキング】1000定格【連続】100A / 12~50V DC【許容】300サイズ(mm)【端子】8ねじ穴間隔(mm)55×55 / 5絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4AhチャージャーセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷から9日以内出荷
大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
スポットスーパーLEDライト14灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)欠品中
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
電圧計付スイッチパネル C10430GBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付電圧(V)12・24外寸(mm)107×95防塵防水性能IP66ヒューズ容量(A)15スイッチ数5個カットサイズ(mm)87×78
ステンレス製パワーソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
付属品取付ねじ、配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
サーキットブレーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。
バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)50
LEDスイッチパネルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷から7日以内出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
ワークライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散
リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)16.8出力電流(A)2入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8質量(g)400寸法(mm)127×67×38機能逆接・ショート保護
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
リチウムイオンバッテリーバック(M)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)12日以内出荷
バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。
手提げ用のベルトは調節可能です。
電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。
別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
材質EVA色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
延長電極セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
リチウムイオンバッテリーバッグBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
バッテリーを身に付けることで船中を自由に動き回れるので、走り回る魚がヒットした時などに助かります。
ケーブルをまとめられる便利なマジックテープが付いていますので、スマートにまとめてご使用できます。
適合リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah材質ターポリン+EPE綿、PVCタイプ専用バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×60
6.6Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
防滴スイッチセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)7日以内出荷
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
BM-PS用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)10日以内出荷
寸法(mm)【チャージャー】45×70×55質量(g)【チャージャー】110タイプチャージャーのみコード長さ(m)【チャージャー】1.8出力電圧(V)【チャージャー】12.6入力電圧(V)【チャージャー】AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)【チャージャー】1
バスバーターミナルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
付属品カバー、ネームシール材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)寸法(mm)107×23×34質量(g)65定格電圧48V DC(最大)最大電流(A)100までねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5取付ねじ穴サイズ(mm)5.4ねじ穴間隔(mm)90.5スタッド数2ポジション数5
アイソレーターBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 ・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 ・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電その他【技適】CEマークセット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線質量(g)200電圧(V)12許容電流(A)最大140端子種別M6定格電流(A)【連続】125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330防塵防水性能IP67使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100機能(バッテリー)過充電、過放電保護付出力電圧(V)(チャージャー)12.6出力電流(A)(チャージャー)1入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)118×75×25質量(g)200機能過充電、過放電保護付仕様PSE:取得済み
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4AhBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)8日以内出荷から9日以内出荷
大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
リチウムイオンバッテリーシリコンケースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。
シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。
便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
オルタネーターマリンテック税込¥692,780¥629,800