絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(24)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(4)
  • COTEK(コーテック)(3)
  • ノムラ(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • アルインコ(1)
  • GSユアサ(1)
  • 大阪電機工業(1)
  • 電菱(1)
  • はくでん(1)
  • G&Yu(1)
  • ウッドマン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • 配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線カプラー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
    ピン数(ピン)7
  • 配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線ソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
    ピン数(ピン)7
  • 配線キット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線キット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
    付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
  • バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(105A用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットスーパーLEDライト14灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
  • バッテリートレイ 105A用(ステー固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリートレイ 105A用(ステー固定)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
    タイプステー固定内寸(mm)180×330
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計 C30247

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
    電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
  • ヤマハ用プライマーホースセット C34620 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ用プライマーホースセット C34620

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
    全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
  • ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワンタッチバッテリークリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
    材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
  • バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
    質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
    寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
    使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
  • USBチャージャーソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    USBチャージャーソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    10日以内出荷
    12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
    使用温度範囲(℃)5~55出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.1防塵防水性能IP67
  • BM-PS用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BM-PS用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)【チャージャー】45×70×55質量(g)【チャージャー】110タイプチャージャーのみコード長さ(m)【チャージャー】1.8出力電圧(V)【チャージャー】12.6入力電圧(V)【チャージャー】AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)【チャージャー】1
船舶電装品