12ページ目: 船舶電装品

689件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224G-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
平型ミニヒューズホルダー マリンテック平型ミニヒューズホルダーマリンテック
699税込769
1式
6日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダーDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続簡易防水型ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプケーブルAWG14・2.0SQ付き
付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック防水BOX1型 電線口2方向マリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ マリンテック防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用マリンテック
5,598税込6,158
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用マリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,798税込6,378
1式
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
平型差し込み端子付きケーブル 赤色 マリンテック平型差し込み端子付きケーブル 赤色マリンテック
99税込109
1式
6日以内出荷
汎用タイプの差し込み型接続端子!分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!ケーブル付きなので手間いらず!規格品シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
型式TM-02R(赤)タイプ絶縁型長さ(cm)20ケーブル赤色
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24Vマリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい 非常に安全なリチウムイオン電池! 船内充電ができるので船位保持用のエレキや 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適! DC24V電源専用 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可) 充電電流 最大50A 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません 放電電流 最大100A 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載! 充電温度範囲:0~45℃ 放電温度範囲:-20~60℃ 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001 1年保証・2025年モデル 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP! 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!
寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
ロッカースイッチ 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ 防水カバーなしマリンテック
399税込439
1式
6日以内出荷
OFF-ON-OFF/ロッカースイッチハンダ付が必要シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141) 澤藤澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)澤藤
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来るインバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212) 澤藤澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)澤藤
85,980税込94,578
1式
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来る回転方向:右回転インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
澤藤製 充電発電機 SD-2500用AVRのみ(0588-252-0010) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-2500用AVRのみ(0588-252-0010)澤藤
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機 SD-1500用レールのみ(2本組)(0588-252-10X0) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-1500用レールのみ(2本組)(0588-252-10X0)澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521) 澤藤澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)澤藤
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来る回転方向:右回転インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
澤藤製 充電発電機 SD-1500用AVRのみ(0588-152-0010) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-1500用AVRのみ(0588-152-0010)澤藤
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0)澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
平型ヒューズ(5個入り) 20A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 20Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
平型ヒューズ(5個入り) 15A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 15Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
表示器用 取付スタンド 2連タイプ マリンテック表示器用 取付スタンド 2連タイプマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単に取り付け可マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製型式S30-3寸法(mm)74×98×49タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30
表示器用 埋込パネル 3連タイプ マリンテック表示器用 埋込パネル 3連タイプマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷
簡単に取り付け可マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本材質樹脂製型式B30-4寸法(mm)150×43黒色タイプ埋込型取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)穴径(mm)30.00
表示器用 取付スタンド 3連タイプ マリンテック表示器用 取付スタンド 3連タイプマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷
簡単に取り付け可マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製型式S30-4寸法(mm)75×150×49タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!最新のフレキシブルソーラーパネルを採用OEMによるコスト削減品フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製12Vバッテリー充電用バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し2022年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51までチャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
質量(kg)3.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)100電圧(V)12パネルサイズ(mm)865×665×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大5.05
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用12Vバッテリー充電用パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし2023年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能
質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29
正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付マリンテック
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
高耐久・長寿命のトランス式!AC電源を抜いても瞬時にインバーターが立ち上がり家電の電源が切れにくいスピードで切替可能!DC24V電源専用塩害に強いステンレス製ケースバッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能1年保証2025年モデル
仕様ボディ:ステンレス製ケース、最大瞬間負荷(W):9000、瞬停時間:0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24保証期間1年充電電流(A)30
ヘキサバッテリー 165G51 ヘキサヘキサバッテリー 165G51ヘキサ
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適ですデルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。(自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)
仕様5時間率容量(A):135h質量(kg)42.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)507×213×237
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 30Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)30使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
サーキットブレーカー 300A マリンテックサーキットブレーカー 300Aマリンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 100Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
サーキットブレーカー 30S マリンテックサーキットブレーカー 30Sマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセットBluesea製Aシリーズとの互換性ありケーブル接続:圧着ターミナル接続式2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)30ボルト寸法M4(4mm)
サーキットブレーカー 15A マリンテックサーキットブレーカー 15Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセットBluesea製Aシリーズとの互換性ありケーブル接続:圧着ターミナル接続式2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)15ボルト寸法M4(4mm)
配線用ブレーカー 3P 50A マリンテック配線用ブレーカー 3P 50Aマリンテック
5,198税込5,718
1式
6日以内出荷
形式50A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
配線用ブレーカー 3P 30A マリンテック配線用ブレーカー 3P 30Aマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
形式30A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
配線用ブレーカー 3P 100A マリンテック配線用ブレーカー 3P 100Aマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
形式100A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
防水押しボタンスイッチ 3P-15A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水押しボタンスイッチ 3P-15APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
防水押しボタンスイッチ3P-15A正/止 逆切り替え。
形式BSWT315B3電流容量(A)15
防水中間スイッチ 6ターミナル マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナルマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きキャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ型式WSW3-30A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5ケーブル接続方法ネジ式接続式電流容量(A)スイッチ:30
船舶電装品