14ページ目: 船舶電装品

689件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水接続コネクター 6P マリンテック防水接続コネクター 6Pマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は6P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
防水スイッチBOX マリンテック防水スイッチBOXマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス3スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!3スイッチ用防水タイプロッカースイッチ用の穴(本体3ヶ所)は加工済防水パッキング付き任意の場所にケーブルグランドを取付可能
タイプ表面型取付穴なし材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)160×90×60
防水スイッチBOX マリンテック防水スイッチBOXマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!1スイッチ用防水タイプロッカースイッチ用の穴は加工済ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能防水パッキング付き4ヶ所の本体取付穴付き
付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付きタイプ表面型材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)80×83×55取付穴径(mm)3
ケーブル付きロッカースイッチ マリンテックケーブル付きロッカースイッチマリンテック
899税込989
1式
8日以内出荷
簡単取付!ミニロッカースイッチ強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き両面テープでを剥がして簡単設置樹脂製ケース付き配線済オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22電圧(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き電流容量(A)スイッチ:6ケーブル3本線(赤・黒・黄)ケーブル長(cm)55
バッテリースイッチ マリンテックバッテリースイッチマリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き主回路ON-OFF用オルタネーター端子付きアルミ製レバー固定式(取り外し可)ON-OFFアルミ製プレート付きアルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15質量(g)420取付方式埋め込みタイプ電圧(V)12・24・48・60許容電流(A)最大250本体寸法(mm)67.20×103.23ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)穴あけ能力(mm)19使用可能温度範囲-40~60℃取付穴径(mm)19
マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテックマキシヒューズホルダー 本体のみマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式ケーブルAWG10・5.5SQ付き49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテックマキシヒューズホルダー 本体のみマリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用\インライン接続ヒューズ選択式ケーブルAWG10・5.5SQ付き61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC12V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力60ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)【充電】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V マリンテックソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24Vマリンテック
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC24V電源専用業務用走行充電器高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)1300出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V マリンテックソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12Vマリンテック
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC12V電源専用業務用走行充電器高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
サーキットブレーカー パネルマウント BLUE SEA Systemsサーキットブレーカー パネルマウントBLUE SEA Systems
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は後面になります。
用途船用寸法(mm)74×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24取付ビスピッチ(mm)60
角型ロッカースイッチ 3連パネル マリンテック角型ロッカースイッチ 3連パネルマリンテック
3,998税込4,398
1式
9日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!3連アルミニウム埋め込みパネルON-OFF防水ロッカースイッチ付きパネルはヘアライン仕様アルマイト処理スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造防水規格IP65配線済青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類型式RSMA-3-3寸法(mm)100.5×68×80極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
角型ロッカースイッチ オルタネイト式 マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイト式マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!アルミニウムプレート仕様ON-OFF防水ロッカースイッチスイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造防水規格IP65青色LEDランプ付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに取付穴サイズ:37.5x22(mm)
型式RSMA-3極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) マリンテックチャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)マリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
4段階のPWM充電制御LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定12V/24V/48V自動認識機能3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)温度表示機能付きLEDバックライト付きリン酸鉄イオンバッテリー充電対応1年保証オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品タッピングネジ(3-15)2本寸法(mm)133×70×35質量(g)150電圧(V)DC12/24/48兼用制御方式PWM使用温度(℃)-20~60充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー)待機電流≦8mA最大入力電流(A)20USB13.8V 2A最大入力電圧(V)50
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) マリンテックチャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)リン酸鉄イオンバッテリー充電対応充電表示用LEDインジケーター4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付きRS-485通信ポート付き12V/24V自動認識機能各種保護機能付き1年保証オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品DCケーブル2本・英文説明書寸法(mm)186×186×67質量(g)946電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)電源【USB出力】5V-3A回路方式MPPT最大入力電流(A)30最大入力電圧(V)50
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
899税込989
1式
5日以内出荷
簡単取付両面シール貼り付けタイプメスソケットUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10USBタイプType-C
ボート用ウォータープラグ マリンテックボート用ウォータープラグマリンテック
699税込769
1式
4日以内出荷
耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)ボートの船体から水を排出防水ゴムパッキング付き外径43mm抜け落ち防止付き
寸法(mm)88×70白色質量(g)30
シガープラグケーブル マリンテックシガープラグケーブルマリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3.5mケーブル付き電流は約3.5A!12V 約175Wまでの機器に使用可出力はUSBタイプCプラグへシガーソケット背面にUSBポート2ポート付き
その他【シガーソケット】規格品電流(A)3.5出力Type-C×1、USB2.1×2電力(W)最大17.5ケーブル長(m)3.5出力電圧(V)DC5
Type-Cケーブル マリンテックType-Cケーブルマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
USBタイプC接続して使用高効率コンバーター付き12V 約12Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)53電力(W)最大12長さ(cm)115出力電圧(V)DC12USB【タイプC】DC5V(2.1~3A)
電動リール用埋込電源ボックス 丸型 KAI-YOU電動リール用埋込電源ボックス 丸型KAI-YOU
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
埋め込み型電動リールコンセント。未使用時に邪魔になりません。ステンレスタッピング4×20 6本付属
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)140Φ×150×厚さ45開口穴(mm)106Φ
電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラーPLASTIMO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付きPLASTIMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント トライアングルPLASTIMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックスFMS(フレンドマリンサービス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)100×150×深さ88質量(g)250
集中コンセントボックス 配線ケーブル付き FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス 配線ケーブル付きFMS(フレンドマリンサービス)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ゴムベースと銅線が錫メッキされたAncorマリン社のケーブル3mを組み合わせた集中コンセントボックス。30Ah防水ヒューズホルダー付き。非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施しました。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)100×150×深さ88【ゴムベース】120×160×厚さ10
埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF BEP MARINE埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFFBEP MARINE
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3端子径(mm)8耐電圧(V)48
埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFFBEP MARINE
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3端子径(mm)10耐電圧(V)48
ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINEヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFFBEP MARINE
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
大型のディーゼルエンジンなどにも対応できるヘビーディーなバッテリースイッチです。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
その他【瞬間耐電流】800Amp【連続耐電流】720Amp寸法(mm)102×102×H90端子径(mm)12耐電圧(V)48
コンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFF BEP MARINEコンパクトバッテリースイッチ 1-2-(1+2)-OFFBEP MARINE
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp寸法(mm)69×69×H75端子径(mm)8耐電圧(V)48
コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINEコンパクトバッテリースイッチ ON-OFFBEP MARINE
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp寸法(mm)69×69×H75端子径(mm)10耐電圧(V)48
パワーバッテリースイッチ ON-OFF BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFFBLUE SEA Systems
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
バッテリースイッチ ON-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ ON-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキットBLUE SEA Systems
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
2系統のバッテリーシステムを1ヶ所で同時に接断できます。サブバッテリーチャージャー使用時に最適なバッテリースイッチです。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
ミニバッテリースイッチ キータイプ ON-OFF BLUE SEA Systemsミニバッテリースイッチ キータイプ ON-OFFBLUE SEA Systems
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp寸法(mm)68.68×68.68×H77.94端子径(mm)10
パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
パワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFFBLUE SEA Systems
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
バッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFF BLUE SEA Systemsバッテリースイッチ 1-(1+2)-2-OFFBLUE SEA Systems
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
9.5mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
パワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付きBLUE SEA Systems
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。
その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7
バッテリースイッチ PLASTIMOバッテリースイッチPLASTIMO
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キータイプのバッテリースイッチ。
端子径(mm)10
船舶電装品