絞り込み
ブランド
- マリンテック
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(24)
- ノムラ(8)
- 第一精工(6)
- 愛和産業(5)
- ダイトウブク(5)
- マルシン漁具(5)
- SELECTED BY MARINTEC(5)
- 田中専商店(3)
- 山田実業(2)
- レイン(2)
- MSGM(2)
- 昌栄(2)
- 浅野金属工業(1)
- ノーブランド(1)
- PROX(プロックス)(1)
- VANGUARD(ヴァンガード)[釣具](1)
特価

ハンダ吸取器
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!。シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的。ノズルが基板に密着して吸引力UP。電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮。手のひらサイズのコンパクト設計。片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK。耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様。先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き。細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9
電動ドライバー
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式4日以内出荷高性能・安価でコンパクト。電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)。ブレーキ機能付き。電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm。ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)。高輝度LED照明機能付き。正転/逆転 切替スイッチつき。11種類のビットセット付き。落下防止トーラス付き。USB タイプCで充電可能。大容量リチウム電池充電式その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
M6ボルト用 六角レンチ
マリンテック¥199~税込¥219~1式6日以内出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具。M6六角穴付きボルト用用途組立/保守作業などに最適材質ニッケルメッキ硬度HRC45-55適合ねじM6(六角穴付きボルト)寸法(長辺×短辺)(mm)78×28








![墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82371339-260713-02.jpg)