絞り込み
ブランド
  • House of Marley
  • モノタロウ(1)
  • audio-technica(229)
  • オーム電機(226)
  • エレコム(181)
  • Jabra(170)
  • JVC(ビクター)(163)
  • フジパーツ(159)
  • サンワサプライ(126)
  • SONY(117)
  • ELPA(102)
  • AZLA(アズラ)(98)
  • PGA(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • FINAL(67)
  • ナカバヤシ(63)
  • ラディウス(55)
  • ホームテイスト(55)
  • グリーンハウス(53)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(53)
  • 長塚電話工業所(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth対応 レコードプレイヤー House of MarleyBluetooth対応 レコードプレイヤーHouse of Marley
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー頑丈でサステナブルな竹製台座無限にリサイクル可能なガラス製プラッター両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)ワイヤレスペアリングのための Bluetooth®; v5.3 機能45 および 33 RPM 速度ベルトドライブによるオートスタート・ストップ切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト細部に至るまでサステナビリティを徹底サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチBluetooth®; 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計質量(kg)約4.53回転数33 1/3, 45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5駆動方式ベルトドライブカートリッジMM型
AV家電