絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(8)
- 3.5mm4極ミニプラグ(89)
- 3.5mmステレオミニプラグ(237)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(212)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(9)
- RJ9(3)
- USB(136)
- USB Type-C(112)
- その他(52)
- 無線USB(15)
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(256)
- Jabra(247)
- audio-technica(231)
- オーム電機(215)
- フジパーツ(172)
- サンワサプライ(164)
- JVC(ビクター)(160)
- SONY(ソニー)(151)
- HAMILeX(ハミレックス)(140)
- AZLA(アズラ)(119)
- サンワダイレクト(108)
- ELPA(102)
- AXIAS(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- RS PRO(90)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- グリーンハウス(60)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・Jabra・audio-technica・オーム電機・フジパーツ・サンワサプライ・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・HAMILeX(ハミレックス)・AZLA(アズラ)・サンワダイレクト・ELPA・AXIAS・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・グリーンハウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

パワードモニタースピーカー
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781台欠品中フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。質量(kg)2.1色ブラック形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187電源電圧(V)100~240(50/60Hz)再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)![ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719684-220623-02.jpg)
ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック![テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック [Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82715369-220623-02.jpg)
テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック [Bluetooth対応]
BOSE(ボーズ)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷テレビが、もっと聴こえてくる Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。 すべてがシンプル 本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。 もっとクリアに Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。 音楽も好きなだけ Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。 迫力の低音 Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。 かんたん接続。かんたん操作 Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。 いつでも追加可能 低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。セット内容Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド材質上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル質量(g)スピーカー:2000、リモコン:31.7電源コード(m)1.5コントロールリモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモードバッテリーリモコン: CR2032リチウム電池(x1)入力/出力HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション)Bluetoothバージョン: 4.2通信距離(m)ワイヤレス:最大9寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)色ブラック質量(g)約40(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
スピーカー
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
棚板
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)幅(mm)700質量(kg)約4タイプワイドタイプ奥行(mm)400外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400総耐荷重(kg)約10
アクティブスピーカー
audio-technica¥4,598税込¥5,0581個当日出荷コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。型式アンプ内蔵スピーカーシステム色ブラック質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)4.0コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く)入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20000音圧レベル(dB)(出力)82/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック入力インピーダンス(kΩ)20
オーディオ変換プラグ
フジパーツ¥899税込¥9891個当日出荷ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。色ブラック規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2プラグニッケルメッキプラグ
コードレスラジオ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ
PGA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷断線しにくいタフケーブルを採用したインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
VESA取付カメラ台
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180色ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
骨伝導イヤホンマイク
テムコジャパン¥41,980税込¥46,1781個欠品中EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。 従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。 本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。 骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。色ブラックケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)本体質量(g)約20コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
Lightning用イヤホン
audio-technica¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
充電式ラジオ シンプルタイプ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ステレオヘッドホン/カナル/CN300
エレコム¥889税込¥9781個当日出荷から翌々日出荷コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。色ブラックコネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98
カシムラ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)ケーブル長(m)USB:0.3接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC通信方式Ver.5.0充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2電源供給リチウムポリマー電池送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8待ち受け時間(時間)最大約24音圧感度(dB)103再生時間(時間)最大約4.5再生周波数(kHz)20~20無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約3
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)
エスエスエーサービス¥449税込¥4941個当日出荷イヤホン/スピーカー端子(3.5mmステレオミニ端子・3極)の延長(中継)ケーブル 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。色レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
アンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジ
エスエスエーサービス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル![インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600105-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]
JVC¥589税込¥6481個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型![BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396554-200828-02.jpg)
BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約485周波数特性120Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生色ブラック質量(g)13コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
AVコード 3.5MP 延長
オーム電機¥839税込¥9231個当日出荷ラジオなどの3.5モノラルミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5モノラルミニプラグ-Φ3.5モノラルミニジャック
変換プラグ S3.5J-S6.3P #2
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2
オーム電機¥839税込¥9231個当日出荷ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
変換プラグ S6.3J-S3.5P
オーム電機¥519税込¥5711個当日出荷Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M
オーム電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状カナル型
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷タテ・ヨコ設置可能。 あたたかみのある木目調デザイン。 ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。 移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。付属品ディスプレイ取付ネジ
スピーカー
サンワサプライ¥8,498税込¥9,3481個欠品中Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1色ブラック使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC











![ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719684-220623-02.jpg)
![テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック [Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82715369-220623-02.jpg)
![1mオーディオケーブル(モノラル標準プラグ⇔モノラルミニプラグ) FCA-390M-M10 FCA-390M-M10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708563-220623-02.jpg)
























![インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600105-200911-02.jpg)
![BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396554-200828-02.jpg)














![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)