絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(8)
- 3.5mm4極ミニプラグ(89)
- 3.5mmステレオミニプラグ(237)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(212)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(9)
- RJ9(3)
- USB(136)
- USB Type-C(112)
- その他(52)
- 無線USB(15)
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(256)
- Jabra(247)
- audio-technica(231)
- オーム電機(215)
- フジパーツ(172)
- サンワサプライ(164)
- JVC(ビクター)(160)
- SONY(ソニー)(151)
- HAMILeX(ハミレックス)(140)
- AZLA(アズラ)(119)
- サンワダイレクト(108)
- ELPA(102)
- AXIAS(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- RS PRO(90)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- グリーンハウス(60)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・Jabra・audio-technica・オーム電機・フジパーツ・サンワサプライ・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・HAMILeX(ハミレックス)・AZLA(アズラ)・サンワダイレクト・ELPA・AXIAS・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・グリーンハウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
テレビ取付金具(~55V型)
HAMILeX(ハミレックス)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2質量(kg)約6.5耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
地デジ用イヤホン 1.2M
ELPA¥760税込¥8361個翌々日出荷左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 収納・持ち運びに便利なコード巻取式。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。長さ(m)1.2プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
オーディオスプリッター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。 パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグコネクタ金メッキケーブル長(mm)約77(コネクタ部分は含まず)アズワン品番64-0849-08
アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。色ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
スピーカー Bluetooth ポータブル防水
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷防水性能IPX7に対応し、浴室や屋外でも安心して使用できます。6W出力で、ポータブルながら臨場感のあるサウンドを再生します。音量20%時で最大約24時間連続再生が可能な大容量バッテリーを内蔵しています。Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやタブレットからワイヤレスで音楽再生ができます。ブロードキャスト機能を搭載し、複数台を同時接続して広がりのあるサウンドを楽しめます。microSDカードスロットを搭載し、カード内の音楽データを直接再生できます。軽量。コンパクトな設計で、持ち運びに便利なポータブルタイプです。質量(g)205.7形式【マイク】コンデンサータイプ電源内蔵型リチウムイオン電池適合規格Bluetooth Ver.6.0最大出力(W)【実用】6対応機種Bluetooth Ver.6.0以下のBluetoothデバイス(Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど)保護等級【JIS】IPX7周波数特性20Hz~20,000Hzインピーダンス3Ωインターフェース【充電ポート】Type-C充電時間約2時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.3×3.8×8スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力microSDスロット連続再生時間約4~5時間(100%音量時)、約10~11時間(50%音量時)、約24時間(20%音量時)※使用環境により異なります。色(本体)ブラック指向性【マイク】無(全)指向性通信距離(m)最大約10(※使用環境により異なります)スピーカーサイズ(mm)1.5インチ(直径45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ANC(アクティブノイズキャンセリング)搭載の完全ワイヤレスイヤホン。高音質コーデックAAC対応。ENC通話対応マイク内蔵。タッチセンサーボタン搭載。USB Type-C充電対応。外部音取り入れ機能(トランスペアレンシーモード)搭載。イヤホン単体で最大約7時間連続再生可能。充電ケース使用でイヤホンを最大3回充電可能仕様Class:Class2電源(V)DC5(USB-C給電)再生周波数帯域(Hz)20-20000音圧レベル(dB)(出力)110±3バッテリー容量(mAh)イヤホン:35、充電ケース:400BluetoothVer.6.0変調方式GFSK通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)2.402-2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷耳をふさがないOWS(オープンウェアラブルステレオ)タイプの完全ワイヤレスイヤホン。耳にかけるイヤーカフ型で軽い装着感。音漏れを抑える音響設計。Φ12mmドライバー搭載。高音質コーデックAAC対応。通話対応マイク内蔵。タッチセンサー操作。USB Type-C充電。最大連続再生約7.5時間。充電ケースで約3回充電可能仕様Class:Class2接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)20-20000連続再生時間7.5hバッテリー容量(mAh)イヤホン:50、充電ケース:400BluetoothVer.6.0ドライバーユニット(Φmm)12通信距離(m)最大:10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷マイク付属 マイク音量調節可能。CDプログラム20曲、リピート機能付き。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。外部入力端子付き付属品電源コード、マイク(SAD-M7)仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)310質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)245コード長さ(m)マイク:2.3
チューナーレステレビ
CHiQ¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本保証期間1年使用環境温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:約178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス使用周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)USBUSB 2.0
iFLYTEK AINOTE 2
iFLYTEK(アイフライテック)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。録音時間280分(1回)
EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン
プリンストン¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)質量(g)32形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能再生周波数(Hz)20-40Kインピーダンス(Ω)24BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHPドライバーユニット(Φmm)11音圧感度(dB)92±3(A)再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14対応コーデックSBC、LDAC
AUREX ワイヤレススピーカー
東芝¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
ワイヤレスイヤホン オープンイヤー型 スタミナバッテリー&ダブルマイク
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耳穴をふさがず使用できる開放型ワイヤレスイヤホン。空気振動と指向性サウンドで鼓膜に音を伝えます。長時間対応スタミナバッテリー&省電力設計。通話時のノイズを低減、ENCノイズキャンセルIC&ダブルマイク搭載。周囲の音もしっかり聞こえながら、接続端末の通話&音楽も聴ける。スマホに触れずに音楽&通話操作できるファンクションボタン搭載。耳に合わせて角度調整可能、180°回転左右兼用。本体質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×47×61待機時間350時間再生時間(時間)音楽:42通話時間(時間)26![インナーイヤー型イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66684917-251117-02.jpg)
インナーイヤー型イヤホン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥209税込¥2301個当日出荷マイクがないシンプルなイヤホン。耳を密閉しないインナーイヤー型セット内容本体のみ材質PP商品サイズ(m)コード長:約1.2
極細ペン型ボイスレコーダー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷【極細ボールペン×ボイスレコーダー】。Q&A。Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?。A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?。A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?。A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?。A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?。A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?。A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。セット内容本体、専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ホールペン芯、取扱説明書質量(g)約19.9直径×長さL(Φmm×mm)11.4×134.2環境WindowsOS
TYPE-C接続イヤホン
SONY(ソニー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インナーイヤー型。ボリュームコントロール機能付き。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載ケーブル長(m)1.2接続端子USB Type-C
ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き
サンワダイレクト¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
テレビ壁掛け金具 37~70インチ対応 チルト式 上下角度調節 VESA規格対応 耐荷重50kg 壁から約4.7cm
エレコム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷部屋を広々と使える!37~70インチ対応のチルトタイプ壁掛け金具です。テレビ台が不要になり、テレビ下のスペースを有効活用できます。床に置かないので子どもやペットがいる家庭でも安心。上下に角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。用途37~70インチのフラットパネルテレビに対応するチルトタイプのテレビ壁掛け金具です。 。壁に設置することでテレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。床に置かずに済むため、子どもやペットがいてもテレビを倒してしまう心配がありません。 。上下に+3度~-15度まで角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。 。壁との隙間が狭く、省スペースなスリム設計です。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。 。テレビ背面にVESAブラケットを取り付け、壁掛け金具本体にひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。付属の水平器を使うことで、テレビをまっすぐきれいに設置できます。 。壁厚150mm以上のコンクリート壁や、2本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。 。※木間柱壁:間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上 。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。 。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取り付け可能壁面】石膏ボード壁(木間柱壁 間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法幅30mm×奥行き89mm以上)、コンクリート壁(壁厚150mm以上)セット内容壁掛け金具本体×1、VESAブラケット×2、水準器×1、M5×14ネジ×4、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、M6×30ネジ×4、M8×30ネジ×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×8、スペーサー(15mm)×4、ST6.3×55ネジ×4、樹脂アンカー×4、M6ワッシャー×4材質スチール質量(kg)約1.5色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×約47×約416可動範囲(°)チルト(上下):+3~-15
モニター台 卓上 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kg
エレコム¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。用途27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。 。約8cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。 。ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.62色ブラック高さ(mm)82奥行(mm)260幅(cm)59耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×約260×約82適合サイズ~27インチディスプレイ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約70
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル仕様対応コンテンツ保護:非対応質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
ヘッドセット Bluetooth
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。。交換用イヤーパッド付で長く使える!。仕様●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-Cセット内容ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個色黒質量(g)約145接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171×66×186連続使用時間(時間)25周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間ご購入日より6カ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)2伝送方法GFSKBluetooth5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)装着方式両耳通信距離(m)最大約10(※数値は理論値です。)イヤホン形状オーバーヘッド型再生時間(時間)連続音楽再生:最大45連続待受時間最大168時間対応コーデックSBCノイズキャンセリングデュアルマイク+cvc8.0連続通話時間(時間)最大25マルチポイント対応対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
アンテナブースター
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681個当日出荷テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC色ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 0.3A周波数帯域(MHz)470~710保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)インピーダンス(Ω)入出力:75VSWR3以下本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
フルワイヤレスイヤホン
cheero¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から7日以内出荷大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!。耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。キミの音、いろイロ。ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト。マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31入力5V/1A USB-C充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)連続再生時間約6時間(通話は約5時間)バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.4通信距離(m)最大約15(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
ヘッドホン
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から7日以内出荷本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW型式密閉ダイナミック型質量(g)133(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(両出し)口径(Φmm)ドライバー:38プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグインピーダンス35Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000
ブルートゥーススピーカー Emberton III
MARSHALL¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
ワイヤレスイヤフォンナノスノウ
HAC¥989税込¥1,0881台当日出荷まっ白なクリアボディのイヤホンがいつでもお気に入りの音楽を届けてくれる♪軽量設計で操作も簡単、あらゆるシーンで大活躍します。ミニカバンに入れられるので持ち運びもコンパクト。ワイヤレスでストレスフリーに音楽を身にまとい街へ繰り出そう!仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質ABS質量(g)片耳:3、ケース:約20電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅1.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅4.5×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:1.5対応プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP
AIボイスレコーダー AINOTE Air2
iFLYTEK(アイフライテック)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5本体質量(g)(約)230バッテリー2600mAh使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)保証期間1年記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxOSAndroid 11.0ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0接続ポートUSB Type-C音声システム:4マイク+スピーカーカメラ仕様5MP(文書スキャン対応)ストレージ4GB RAM+32GB
BTD 800a ドングル
EPOS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷EPOS ADAPT/IMPACT/EXPAND用USB-A Bluetooth®; ドングル。プラグアンドプレイ対応、ノートパソコンとヘッドセット間の高速Bluetooth接続が可能。Microsoft Teamsの認証を取得し、優れたコミュニケーションと通話コントロールを実現。対応製品ADAPT200、300、400、500、600シリーズヘッドセット IMPACT MB Pro、5000、1000シリーズヘッドセット EXPAND30、40、80シリーズスピーカーフォン対応OSWindows、Mac周波数2.4GHzBluetoothv5.2通信距離(m)25 ※デバイスによって異なります。USBバージョン2.0
Jabra Evolve2 30 SE MS Mono USB C/A
Jabra¥9,898税込¥10,8881個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 片耳 Microsoft Teams認定。オンイヤー型。遮音性の高い設計で周囲の騒音をブロック「パッシブノイズキャンセリング搭載」。接続方式USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
Jabra Evolve2 50 MS Stereo USB C/A
Jabra¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳 Microsoft Teams認定。オンイヤー型。
Jabra Evolve 20 UC Stereo USB C/A
Jabra¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳 主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
バナナプラグ
audio-technica¥1,998税込¥2,1981個当日出荷導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約96 ※乾電池除く対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×212×25通信方式赤外線(IR)方式使用電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。保証期間1年間電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なりますボタン数60ボタン
Jabra Link390a MS USB-A
Jabra¥10,480税込¥11,5281台翌日出荷USB Bluetooth Dongle Jabra デバイスからコンピュータへの Bluetooth 接続を強化するように設計。▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応最大消費電力(W)7.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
























![インナーイヤー型イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66684917-251117-02.jpg)





























![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)