絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(449)
  • 浦谷商事(188)
  • DIAMOND(169)
  • TRUSCO(71)
  • SK11(71)
  • FACOM(70)
  • FAMILY TOOL(66)
  • 尼崎彫刻工業(65)
  • ミエラセン(57)
  • RS PRO(42)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
  • BIGMAN(ビッグマン)(32)
  • RACODON(28)
  • 高芝ギムネ製作所(26)
  • オーエッチ工業(20)
  • GEDORE(18)
  • SK(新潟精機)(17)
  • 丸信工業社(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,842件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • センターポンチ モノタロウ

    センターポンチ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120先端径(mm)4材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5
  • ポンチ セット モノタロウ

    ポンチ セット

    モノタロウ(111件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
    用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
  • オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN

    オートマチックセンターポンチグリップ付

    EARTH MAN(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
    用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
  • 刻印セット 数字 モノタロウ

    刻印セット 数字

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)
    当日出荷
    9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
  • 穴あけポンチ GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチ

    GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
    用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
  • ピンポンチ モノタロウ

    ピンポンチ

    モノタロウ(97件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
    全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
  • センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
  • 刻印セット 英字 モノタロウ

    刻印セット 英字

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(27本組)
    当日出荷
    27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62
  • 円筒ケース入り 両面ハトメ FAMILY TOOL

    円筒ケース入り 両面ハトメ

    FAMILY TOOL(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(50組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(24件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • ベルトポンチ TRUSCO

    ベルトポンチ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
  • パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウ

    パンチプライヤー 回転式穴あけ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
    用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
  • 鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]

    鳩目鋲

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    449税込494
    1箱(250個)
    当日出荷
    ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
    材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
  • 皮ポンチ 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチ

    高芝ギムネ製作所(9件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
    用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
  • 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO

    両面ハトメパンチ プライヤー型

    TRUSCO(22件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。
    用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ 職人仕上

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
    用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
  • 六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
  • ピンポンチセット(8本入) TRUSCO

    ピンポンチセット(8本入)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • 穴あけポンチ iHelp

    穴あけポンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
  • ポンチセット TRUSCO

    ポンチセット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
  • 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL

    両面ハトメパンチ

    FAMILY TOOL(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
    材質アルミ(ハトメ)
  • 両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11

    両面ハトメの玉 アルミ12mm

    Y-SK11(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • ハトメパンチ 普及型 SK11

    ハトメパンチ 普及型

    SK11(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    889税込978
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ

    刻印セット 数字 プロ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(9本組)
    当日出荷
    シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
  • 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所

    六角軸サークルポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
    用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
...
ポンチ/刻印/ハトメ