絞り込み
ブランド
- 高芝ギムネ製作所
- モノタロウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(24)
- EFFORT(エホート)(10)
- FACOM(8)
- FAMILY TOOL(35)
- GEDORE(9)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- RACODON(15)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(18)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(8)
- Strong Tool(9)
- TRUSCO(30)
- エスコ(121)
- オーエッチ工業(15)
- ミツトモ(8)
- 土牛(6)
- 浦谷商事(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
価格

六角軸サークルポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
皮ポンチシャープナー
高芝ギムネ製作所(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
六角軸 波板職人
高芝ギムネ製作所¥749税込¥8241本当日出荷1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
DIA-T センターポンチ
高芝ギムネ製作所¥679税込¥7471個5日以内出荷ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)150質量(g)72アズワン品番64-9643-67
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
プロ用皮ポンチ台(堅木)
高芝ギムネ製作所¥849税込¥9341枚翌々日出荷【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
DIA-T センターポンチ
高芝ギムネ製作所¥619税込¥6811個当日出荷ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
DIA-T 平目打ち 1本刃
高芝ギムネ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)31穴サイズ(mm)4×5アズワン品番64-9643-69
DIA-T 差替式皮ポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0