絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(11)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- DIAMOND(169)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- GEDORE(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RACODON(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- RS PRO(42)
- SK11(71)
- SK(新潟精機)(17)
- TRUSCO(71)
- エスコ(436)
- オーエッチ工業(20)
- ミエラセン(56)
- 丸信工業社(17)
- 尼崎彫刻工業(64)
- 浦谷商事(146)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- ブランドをもっと見る

刻印セット アルファベット
はくでん¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷27本組英字刻印セットです。金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別英字組数27本組内容A~Z、& (27本組)
刻印セット 数字
はくでん¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別数字組数9本組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
回転式パンチプライヤー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
ピンポンチセット
はくでん¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ピンやリベットを抜き取るための工具セットです。 。各種径に対応したポンチが揃っており、作業効率が向上します。 。握りやすいハンドルで安定した作業が可能です。 。機械整備や金属加工など様々な場面で役立ちます。セット内容3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm全長(mm)3: 150・4: 150・5: 150・6: 150・7: 150・8: 175内容1セット(6本)