絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(325)
  • 浦谷商事(187)
  • DIAMOND(168)
  • TRUSCO(71)
  • SK11(71)
  • FACOM(69)
  • FAMILY TOOL(66)
  • 尼崎彫刻工業(65)
  • ミエラセン(57)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
  • BIGMAN(ビッグマン)(32)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
  • RACODON(28)
  • 高芝ギムネ製作所(26)
  • オーエッチ工業(20)
  • GEDORE(18)
  • SK(新潟精機)(17)
  • 丸信工業社(17)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
    用途ドリル加工の位置決めなどに。トラスコ品番818-8761幅(mm)8全長(mm)126質量(g)45先端径(Φmm)4
  • ピンポンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
    用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートセンターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートセンターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
    寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リーマポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
    トラスコ品番498-1588セット内容PP-04、4.5、05質量(g)160
  • オートセンターポンチ用先端交換チップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートセンターポンチ用先端交換チップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    オートセンターポンチ用先端交換チップです。
    寸法(mm)Φd:7全長(mm)50質量(g)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチ/刻印/ハトメ