絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(11)
- エスコ(449)
- 浦谷商事(188)
- DIAMOND(169)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(65)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ピンポンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
リーマポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から7日以内出荷両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ピンポンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。トラスコ品番498-1588セット内容PP-04、4.5、05質量(g)160
オートセンターポンチ用先端交換チップ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591本当日出荷オートセンターポンチ用先端交換チップです。寸法(mm)Φd:7全長(mm)50質量(g)12.5RoHS指令(10物質対応)対応