カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 4(57)
- 5(76)
- 6(99)
- 8(124)
- 10(139)
- 12(145)
- 13(68)
- 15(146)
- 16(137)
- 18(70)
- 20(157)
- 25(159)
- 28(50)
- 30(145)
- 35(130)
- 40(132)
- 45(71)
- 50(116)
- 55(48)
- 60(48)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(60)
- 16(62)
- 18(73)
- 20(95)
- 22(71)
- 25(79)
- 28(95)
- 30(113)
- 32(80)
- 35(110)
- 38(61)
- 40(107)
- 42(74)
- 45(89)
- 50(130)
- 55(114)
- 60(118)
- 70(113)
- 75(69)
- 85(70)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(7,306)
- NSK(日本精工)(1,637)
- コノエ(1,454)
- Igus(イグス)(649)
- NB(日本ベアリング)(520)
- オザック精工(385)
- THK(288)
- 岩田製作所(143)
- オイレス工業(118)
- RS PRO(92)
- LAMP(スガツネ工業)(88)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- エスコ(65)
- 椿本チエイン(39)
- PISCO(ピスコ)(33)
- YSK[リニアシャフト](31)
- 大阪魂(28)
- 東洋シャフト(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(864)
グリーンマーク認定(92)
グリーン購入法適合(92)
サービス分類
- オーダー・加工(162)
価格
価格で絞り込む

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥97~税込¥107~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥19~税込¥21~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
リニアブッシュ
THK(14件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...