絞り込み
内径(Φmm)
  • 30(14)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 56
  • 12(60)
  • 16(62)
  • 18(73)
  • 20(95)
  • 22(71)
  • 25(77)
  • 28(96)
  • 30(114)
  • 32(80)
  • 35(111)
  • 38(61)
  • 40(107)
  • 42(74)
  • 45(89)
  • 50(132)
  • 55(110)
  • 60(115)
  • 70(107)
  • 75(70)
  • 85(70)
ブランド
  • 岩田製作所(19)
  • オイレス工業(2)
  • 大同メタル工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • エバオン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
セットカラー エバオンセットカラーエバオン(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付岩田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付岩田製作所
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所スリットカラー 内ネジ並目 黒染め岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内ネジ並目 SUS304 岩田製作所スリットカラー 内ネジ並目 SUS304岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ岩田製作所
1,888税込2,077
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ岩田製作所
1,888税込2,077
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所クサビカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
オイレスサーメットブッシュ オイレス工業オイレスサーメットブッシュオイレス工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
振動部品特集
おすすめ人気ランキング
直動部品