13,406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C 種別スタンダード 表面処理黒染め
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
559 税込615
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
82 税込90
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
169 税込186
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
74 税込81
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理アルミ(A2017) 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 種別外筒両端シール形 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 外径公差(mm)0~-0.25 厚さ公差(mm)-0.03~-0.08 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39] 内径公差0~+0.25
1個
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。 材質一般機械構造用圧延鋼材 種別スタンダード 表面処理亜鉛メッキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング