絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 直動部品


FA現場のお役立ち情報
13,315件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RK スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)RK スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
9,892税込10,881
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角フランジ形
セットカラー 岩田製作所セットカラー岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。鋼管の規格に合わせた内径サイズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ・ガイドレールの固定
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
セットカラー EVNセットカラーEVN
239税込263
1個
9日以内出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケット等の固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材、表面処理:亜鉛メッキ
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.7MB)ブロック取付穴種類タップ穴
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2530N1D1913 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2530N1D1913NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】1600【最大Lt-L】1676精度【リード変動(vu)】0.04【リード誤差(ep)】0.065外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)74ねじ軸仕様【寸法(L0)】1913【寸法(L1)】30【寸法(La)】1780【寸法(Lt)】1750リードl(mm)30
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-3PY-C3Z2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-3PY-C3Z2NSK(日本精工)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】100【最大】143ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向
リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS15ALNPCZ1AA// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS15ALNPCZ1AA//NSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ15寸法組立品:【W2】9.5【E】4.6【高さH】24【幅W】34ベアリングAL精度並級取付穴【B】26【J】26長さL56.8予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01ANSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)11寸法H(mm)17寸法A(mm)52寸法F(mm)12寸法E(mm)32寸法C(mm)63寸法D1(mm)40寸法J(mm)15寸法d1(mm)15寸法K(mm)6
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R125mm 3500.075.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R125mm 3500.075.125.0シリーズIgus(イグス)
2,788税込3,067
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2600.07.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2600.07.063.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2600.06.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 2600.06.063.0シリーズIgus(イグス)
779税込857
1個
20日以内出荷
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R063)
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R200mm 2500.05.200.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R200mm 2500.05.200.0シリーズIgus(イグス)
1,228税込1,351
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C1R120BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C1R120BHIKO(日本トムソン)
8,303税込9,133
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:120ユニット数1
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL7R30BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL7R30BHS1IKO(日本トムソン)
1,530税込1,683
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ7レール長さ(mm)トラックレール:30
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF14R90BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF14R90BHS1IKO(日本トムソン)
3,164税込3,480
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ14レール長さ(mm)トラックレール:90
ローラウェイ SR SR2560 IKO(日本トムソン)ローラウェイ SR SR2560IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
・精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。・ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているので、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。
タイプSR寸法L(mm)60寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)35寸法A(mm)14寸法t(mm)9寸法B(mm)36寸法L2(mm)20寸法T(mm)19寸法W1(mm)25寸法W2(mm)45基本動定格荷重C(N)67300
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C1R180BHIKO(日本トムソン)
14,459税込15,905
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
翌日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:10、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:11
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-30IKO(日本トムソン)
11,685税込12,854
1個
翌日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:21、L2:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:20
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75IKO(日本トムソン)
30,305税込33,336
1個
8日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)75寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:47
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30IKO(日本トムソン)
19,190税込21,109
1個
翌日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:23
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF30C2R320BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF30C2R320BHIKO(日本トムソン)
36,271税込39,898
1個
30日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ30タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:320ユニット数2
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30IKO(日本トムソン)
17,290税込19,019
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:23
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C1R100H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C1R100HIKO(日本トムソン)
9,025税込9,928
1個
15日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:100ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML20C2R240H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML20C2R240HIKO(日本トムソン)
23,161税込25,477
1個
15日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C1R350H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C1R350HIKO(日本トムソン)
16,378税込18,016
1個
15日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:350ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML20C1R480H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML20C1R480HIKO(日本トムソン)
25,802税込28,382
1個
15日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数1
CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF18C1R90H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF18C1R90HIKO(日本トムソン)
11,742税込12,916
1個
15日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ18タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:90ユニット数1
CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC18C2R90H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC18C2R90HIKO(日本トムソン)
16,682税込18,350
1個
15日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ18タイプショートレール長さ(mm)トラック:90ユニット数2
スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRK40UU-Q NB(日本ベアリング)スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRK40UU-QNB(日本ベアリング)
35,720税込39,292
1個
当日出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)40形状丸フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:230シリーズTRF寸法t(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14寸法G(mm)主要:115主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:40
LMガイド SHS-LC形 THKLMガイド SHS-LC形THK
19,600税込21,560
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-LC形 THKLMガイド HSR-LC形THK
20,700税込22,770
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SRS-N形 THKLMガイド SRS-N形THK
10,800税込11,880
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。 2方向から取り付けられる形状となっております。
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無 ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
直動部品