絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(3)
- 5.5(4)
- 8(25)
- 10(33)
- 10.2(3)
- 12(32)
- 12.7(3)
- 13(21)
- 15(7)
- 16(12)
- 17(6)
- 19(3)
- 20(19)
- 21(3)
- 22(4)
- 24(1)
- 25(3)
- 26(12)
- 27(5)
- 28(1)
外径(Φmm)
- 30
- 12(60)
- 16(62)
- 18(73)
- 20(95)
- 22(72)
- 25(79)
- 28(95)
- 32(80)
- 35(110)
- 38(61)
- 40(107)
- 42(74)
- 45(89)
- 50(130)
- 55(114)
- 60(118)
- 70(113)
- 75(69)
- 85(70)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(51)
- オイレス工業(19)
- 大同メタル工業(10)
- エスコ(8)
- Igus(イグス)(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- ノーブランド(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
DDK05スラストワッシャー
大同メタル工業(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
オイレス #80ワッシャー
オイレス工業(4件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]