絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 直動部品


FA現場のお役立ち情報
13,315件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部材質ステンレス
セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハイリード30度台形ねじ軸(4条) 東洋シャフトハイリード30度台形ねじ軸(4条)東洋シャフト
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数4
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフトスタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)東洋シャフト
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフトスタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)東洋シャフト
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフトスタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)東洋シャフト
34,980税込38,478
1本
18日以内出荷
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工サポートユニット BUMシリーズ黒田精工
8,898税込9,788
1個
21日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼関連資料カタログ(1.2MB)
サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工サポートユニット BUKシリーズ黒田精工
7,898税込8,688
1個
21日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム関連資料カタログ(1.2MB)
<LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFTB>ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工<LFTB>ボスTフランジ付 リニアベアリングオザック精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリングオザック精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスタンダード標準型両シール付きRoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラーガイド 専用レールのみ THKクロスローラーガイド 専用レールのみTHK
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
種類関連商品
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形THK
35,300税込38,830
1本
3日以内出荷
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形 THK【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形THK(1件のレビュー)
7,188税込7,907
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品ブロックタイプSR-W,SR-Vサービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMガイド HSR-RM形 THK【オーダー】LMガイド HSR-RM形THK
1,538税込1,692
1セット
14日以内出荷
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
種類セット品ブロックタイプHSR-RMサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプYSK[リニアシャフト]
2,443税込2,687
1本
26日以内出荷
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ YSSEAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ YSSEAタイプYSK[リニアシャフト]
3,686税込4,055
1本
26日以内出荷
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSSDCタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSSDCタイプYSK[リニアシャフト]
5,900税込6,490
1本
26日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側段付 YSSDDタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側段付 YSSDDタイプYSK[リニアシャフト]
7,243税込7,967
1本
26日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプYSK[リニアシャフト](2件のレビュー)
3,315税込3,647
1本
欠品中
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプYSK[リニアシャフト](3件のレビュー)
5,086税込5,595
1本
26日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2寸法L(mm)22~1500おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30めねじ径N3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))椿本チエイン
83税込91
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類横仕切板(DSAタイプ)
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
メートル台形ねじ(ナット) 小木曽工業メートル台形ねじ(ナット)小木曽工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
SBシリーズ(自動調芯型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールブッシュユニット LCF-BLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
直動部品