絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(114)
  • 協育歯車(65)
  • KANA(片山チエン)(44)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • バンドー化学(15)
  • 青木精密工業(14)
  • 五藤歯車(14)
  • 大三商会(8)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • 椿本チエイン(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ニッタ(1)
  • KH(基陽)(1)
歯数
  • 15
  • 18(339)
  • 20(615)
  • 22(269)
  • 24(369)
  • 25(472)
  • 26(306)
  • 28(357)
  • 30(632)
  • 32(375)
  • 36(414)
  • 40(589)
  • 45(298)
  • 48(380)
  • 50(523)
  • 60(523)
  • 64(290)
  • 70(309)
  • 80(409)
  • 100(369)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(134)
  • ステンレス(36)
  • 樹脂(37)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
439税込483
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から49日以内出荷
呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
呼び幅037(9.5mm)種類タイミングプーリピッチ(mm)5.08歯形XL
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
889税込978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
CPラックピニオン 協育歯車CPラックピニオン協育歯車(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
伝導部品