ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
ロッドエンド T型 T-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型寸法L(mm)32寸法d(mm)M8×1.25寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法E(mm)10寸法C(mm)20寸法M(mm)14寸法h(mm)8最大引張荷重(kN)2.74寸法P(Φmm)8
ロッドエンド T型 T-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型寸法L(mm)24寸法d(mm)M6×1寸法S(mm)9寸法D(Φmm)12寸法E(mm)7寸法C(mm)15寸法M(mm)9寸法h(mm)6最大引張荷重(kN)1.37寸法P(Φmm)6
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-12C三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)50山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)37寸法d(Φmm)25最高使用温度(℃)90
ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
オイルパックセット三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。
用途ユニバーサルジョイント用、給油メンテナンス種類メンテナンス品セット内容オイル(130mL):1本、パット(75×100×30mm):2個
オイル三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルです。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-40C三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)350山数2×10寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)120寸法d(Φmm)82最高使用温度(℃)70
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-10-250L三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250シャフト長さL(mm)スリーブL2:50スリーブ径(Φmm)D:16
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
軽トルク手動用 材質SUM24L
表面メッキ処理をしています。
セットスクリュー付。
質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
オイルパック三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
ユニバーサルジョイントの潤滑に。
種類メンテナンス品セット内容高級潤滑オイルに二硫化モリブデンを添加したオイル(130mL)、含油用パッド(35×75×100mm 2個)
ジョイントブーツ S型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から5日以内出荷
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)305タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×28.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)81タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M4×18L最高回転数(min-1[r.p.m])5000寸法L(mm)46寸法D(Φmm)34寸法l(mm)18寸法d1(Φmm)16(H7)寸法d2(Φmm)16(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)73キー溝(A×B)(mm)5×18.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-30KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)542タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M8×35L最高回転数(min-1[r.p.m])2600寸法L(mm)80寸法D(Φmm)63寸法l(mm)35寸法d1(Φmm)30(H7)寸法d2(Φmm)30(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×33.3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)30日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316質量(kg)0.19タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698