絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,865)
  • RS PRO(8,356)
  • IKO(日本トムソン)(7,929)
  • NSK(日本精工)(6,829)
  • SMC(6,451)
  • エスコ(4,929)
  • イマオコーポレーション(4,330)
  • SUS(エスユーエス)(3,580)
  • 東京発条製作所(3,120)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,980)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,647)
  • NOK(2,544)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,936)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,930)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,831)
  • 椿本チエイン(1,828)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
369税込406
1袋(4個)
当日出荷
材質樹脂入数(個)4
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
54税込59特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
100税込110特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,159税込2,375
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から8日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(内キャップ) 内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
319税込351
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,714税込5,185
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
790税込869
1個
当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
パイジョン用オプション ハンドル付きねじ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン用オプション ハンドル付きねじ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ハンドル付きネジ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から5日以内出荷
SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
支柱の端部固定
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
角穴2か所ナジ穴タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴2か所ナジ穴タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から9日以内出荷
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QK200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QK200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd115ΦD125ΦD229Φd220寸法E18寸法P18寸法F20図面番号No.B
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
3次元ブラケット 近接タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット 近接タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
...