絞り込み
ブランド
  • ニッセイ(197)
  • 三木プーリ(185)
  • 三共製作所(132)
  • シンフォニアテクノロジー(39)
  • マキシンコー(23)
  • 小倉クラッチ(10)
  • ニデックドライブテクノロジー(9)
  • 旭精工(8)
  • INA(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • アサ電子工業(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 制研化学工業(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(76)
  • 1500(1)
  • 1800(87)
  • 2000(4)
  • 2400(1)
  • 2500(3)
  • 3000(7)
  • 3600(5)
  • 4000(5)
  • 4500(1)
  • 5000(5)
  • 6000(2)
  • 7500(1)
  • 8000(2)
  • 9500(1)
  • 10000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(336)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ワンウェイクラッチ HF形NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ INAシェル形ワンウェイクラッチINA(11件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
モータータイプクラッチ
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)三木プーリ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)三木プーリ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBNNSK(日本精工)(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)三木プーリ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
5,318税込5,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチPHT型パーマヒストルクコントローラ小倉クラッチ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジーエレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)シンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
定格トルク:0.1~180kgm電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
ベベルギアボックス(KB-101) ニッセイベベルギアボックス(KB-101)ニッセイ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
減速比1枠番10RoHS指令(10物質対応)対応
エアクラッチ 旭精工エアクラッチ旭精工
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌日出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
ワンウェイクラッチ INAワンウェイクラッチINA(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
制御機 シンフォニアテクノロジー制御機シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌日出荷
エアブレーキ 旭精工エアブレーキ旭精工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチRNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチMCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ101形 励磁クラッチ(フランジ取付)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチAMP型マイクロ電磁クラッチパック小倉クラッチ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ小倉クラッチ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)ワンウェイクラッチNSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から28日以内出荷
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形)シンフォニアテクノロジー
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
111形 励磁ブレーキ 三木プーリ111形 励磁ブレーキ三木プーリ
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から23日以内出荷
・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)シンフォニアテクノロジー
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18S)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ12S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ12S)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
変速機タイプその他軸配置中空軸(キー溝有)
ベベルギアボックス(KC-101) ニッセイベベルギアボックス(KC-101)ニッセイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
減速比1枠番10RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型ニッセイ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
薄形電磁クラッチ NC シンフォニアテクノロジー薄形電磁クラッチ NCシンフォニアテクノロジー
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニットシンフォニアテクノロジー
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ/ブレーキユニット特集
おすすめ人気ランキング
減速機・クラッチ・ブレーキ