FA現場のお役立ち情報
3,023件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    499,800税込549,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)59.0寸法X(mm)3.3寸法Z(mm)5.0寸法Y(mm)max10.7トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    479,800税込527,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)42寸法L(mm)59.0寸法X(mm)3.3寸法Z(mm)5.0寸法Y(mm)max10.7トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所

    トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

    三共製作所
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    239,800税込263,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.5寸法X(mm)3.5寸法Z(mm)1.9寸法Y(mm)max8.6トルク調整範囲(N・m)遮断:600~1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.5寸法X(mm)3.5寸法Z(mm)1.9寸法Y(mm)max8.6トルク調整範囲(N・m)遮断:600~1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    239,800税込263,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)43.5寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max9.0トルク調整範囲(N・m)遮断:420~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)43.5寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max9.0トルク調整範囲(N・m)遮断:420~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    239,800税込263,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.5寸法X(mm)3.5寸法Z(mm)2.9寸法Y(mm)max5.5トルク調整範囲(N・m)遮断:150~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)44.5寸法X(mm)3.5寸法Z(mm)2.9寸法Y(mm)max5.5トルク調整範囲(N・m)遮断:150~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    239,800税込263,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)43.5寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)4.2寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:110~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)20寸法L(mm)43.5寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)4.2寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:110~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチユニット

    シンフォニアテクノロジー
    439,800税込483,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
    適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
  • 突合せ軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
  • 通し軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    通し軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • マイクロブレーキ BB シンフォニアテクノロジー

    マイクロブレーキ BB

    シンフォニアテクノロジー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
    機種マイクロブレーキ
  • ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
    タイプヒステリシスブレーキ
  • セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジー

    セルキャブクラッチ JCC

    シンフォニアテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
    適合電源箱:DMP-20/24A形状突合せ軸形定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ
  • クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)

    三木プーリ
    230,267税込253,294
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    126,980税込139,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
    枠番EフランジタイプTYPE3
  • ゼネバ 長谷川鉄工所

    ゼネバ

    長谷川鉄工所
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。 ・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。 両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。 ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。 右回転・左回転ともに運動は同じです。 割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。
    材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています)材質(ホイール)S50C調質HRC22
  • ミニウォーム 長谷川鉄工所

    ミニウォーム

    長谷川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
    タイプユニットのみ
  • ウォーム減速機 US 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 US

    長谷川鉄工所
    41,980税込46,178
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
  • ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 DS

    長谷川鉄工所
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHV

    長谷川鉄工所
    53,980税込59,378
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHV
  • ウォーム減速機 BHU 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHU

    長谷川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHU
  • ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHL

    長谷川鉄工所
    45,980税込50,578
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
  • ウォーム減速機 BHH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHH

    長谷川鉄工所
    64,980税込71,478
    1個
    31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHH
  • ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHF

    長谷川鉄工所
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
  • ウォーム減速機 BHD 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHD

    長谷川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHD
  • ウォーム減速機 BH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BH

    長谷川鉄工所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBH
  • クラッチレリーズ/C キット 制研化学工業

    クラッチレリーズ/C キット

    制研化学工業
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    オペレーティングシリンダー内の消耗部品です。
  • カムクラッチ SRシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ SRシリーズ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)10.4タイプ間接式寸法L(mm)110寸法D(mm)155Z8×M8×1.25寸法T(mm)2寸法W(mm)58寸法O(mm)53寸法I(mm)1寸法K(mm)13寸法Q(mm)136寸法V(mm)23H(mm)15
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • カムクラッチ MXシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MXシリーズ

    椿本チエイン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
  • カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MIシリーズ

    椿本チエイン
    69,980税込76,978
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
  • カムクラッチ MAシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MAシリーズ

    椿本チエイン
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

減速機・クラッチ・ブレーキ