絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(1,529)
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 三共製作所(149)
- 小倉クラッチ(42)
- 青木精密工業(38)
- シンフォニアテクノロジー(36)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- ニデックドライブテクノロジー(24)
- NSK(日本精工)(23)
- 椿本チエイン(23)
- 長谷川鉄工所(14)
- 旭精工(8)
- シグマー技研(8)
- アサ電子工業(7)
- 大崎電業社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

精密減速機RV GHシリーズ GH7-21
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-11
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比11質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000425定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-21
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
電源装置 BEW-FHモデル
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981台13日以内出荷仕様クラッチ・ブレーキ:無励磁ブレーキ質量(kg)0.065周波数(Hz)50/60電圧(V)AC400定格電圧(V)クラッチ・ブレーキ:DC180(過励磁利用)、DC360(弱励磁利用)制御方式過励磁(全波整流)0.5秒間保持後、定常励磁(半波整流)へ移行出力電圧(V)DC360(過励磁)、DC180(定常励磁)入力電圧(V)AC400出力電流(A)DC1.2(DC1.0)定常励磁 時出力容量216W(180W)定常励磁時絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100、AC2000V50Hz1分間使用環境温度(℃)結露なきこと -20~+60入力電圧範囲(V)AC80~480
クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)
三木プーリ¥249,800~税込¥274,780~1台40日以内出荷寸法L(mm)15電圧(V)DC24寸法S(mm)25寸法W(mm)8寸法J(mm)110寸法G(mm)160寸法Q(mm)50寸法U(mm)28耐熱クラスB油量(L)0.5
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)
三木プーリ¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
三木プーリ¥149,800~税込¥164,780~1台60日以内出荷から61日以内出荷ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル
三木プーリ¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から60日以内出荷電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)最高回転速度(min-1)6000アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781台18日以内出荷質量(kg)0.057サイズ2寸法H(mm)13.7電流(A)0.25電圧(V)DC24寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106最高回転速度(min-1)10000軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1台18日以内出荷電圧(V)DC24寸法a(mm)0.15寸法K(mm)2寸法J1(mm)3.3耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法J2(mm)1.3最高回転速度(min-1)10000
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から18日以内出荷寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
一段ウオーム減速機 WP型
マキシンコー¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から20日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
エイブル減速機
ニデックドライブテクノロジー¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
小型一段ウォーム減速機
マキシンコー¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷から19日以内出荷用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金種類減速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60兼用回転数(min-1[r.p.m])1800軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機
マキシンコー¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から31日以内出荷滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥545,100~税込¥599,610~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥377,200~税込¥414,920~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW)
住友重機械工業¥1,416,200~税込¥1,557,820~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥278,500~税込¥306,350~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥252,600~税込¥277,860~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW)
住友重機械工業¥921,500~税込¥1,013,650~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥191,100~税込¥210,210~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥468,800~税込¥515,680~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥329,800~税込¥362,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(18.5kW~30kW)
住友重機械工業¥1,286,600~税込¥1,415,260~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥233,500~税込¥256,850~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向