絞り込み
ブランド
- ハーフェレ
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(100)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
リムロック ロングバータイプ
ハーフェレ¥799~税込¥879~1個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ガラス扉用ロック 引戸用
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581セット(100個)22日以内出荷吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。用途吊り金具仕様下穴取付用、だるま穴付材質プラスチック仕上白
オートマティックドアキャッチ ネジ止め
ハーフェレ¥618税込¥6801個8日以内出荷クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ
ハーフェレ¥449~税込¥494~1個8日以内出荷から32日以内出荷2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み用途オフィス家具の引出し仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付材質亜鉛合金取付キャビネット前面の取付奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキ
引戸用プッシュロック
ハーフェレ¥669税込¥7361個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具の木製引戸用仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)仕上ニッケルメッキ
ローラーシャッターロック B/S D22mm
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途ローラーシャッターの施錠材質ニッケルメッキ取付埋め込んでネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ラッチボトルリムロック B/S D25mm
ハーフェレ¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から21日以内出荷サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22.5仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個欠品中簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用
ハーフェレ¥219税込¥2411個当日出荷ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ハンガープレート 脱落防止付 キャビネットハンガー807用
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷キャビネットハンガー用の受け金具、用途キッチン、壁面収納など仕様左右兼用材質スチール仕上亜鉛メッキ寸法(長さL×幅W)(mm)120×120
カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用
ハーフェレ¥409~税込¥450~1個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック取付ダボ打ち込み用
ベースユニット用キャビネットハンガー807 ダボ打ち込み用
ハーフェレ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など材質スチール取付ダボ打ち込み用仕上亜鉛メッキ調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による
キャビネット吊り金具 ART.821 幅20mm
ハーフェレ¥279~税込¥307~1個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など幅(mm)20仕上亜鉛メッキ
キャビネット吊り金具 ART.821 幅12mm
ハーフェレ¥259~税込¥285~1個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など幅(mm)12仕上亜鉛メッキ
キャビネットハンガー 外れ止め機構付 ダボとネジ止め
ハーフェレ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納などセット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白
キャビネットハンガー ネジ止め
ハーフェレ¥849税込¥9341個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など材質スチール仕上ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ調整機能DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個
キャビネットハンガー ネジ止め
ハーフェレ¥669税込¥7361個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など材質スチール仕上亜鉛メッキ調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
キャビネットハンガー 脱落防止付
ハーフェレ¥559税込¥6151個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など仕様脱落防止:垂直と水平調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
キャビネットハンガー
ハーフェレ¥489~税込¥538~1個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き
ハーフェレ¥4,998税込¥5,4981セット(10個)6日以内出荷ハンバーガー型キャビネットコネクター用、用途家具の組み立て材質真鍮取付ネジ止め、下穴Φ:12mm仕上素地
ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用
ハーフェレ¥8,198税込¥9,0181セット(10個)6日以内出荷ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し用途家具の組み立て材質スチール取付埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ仕上亜鉛メッキ
スプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止め
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷受座のネジ取付位置がマーキングできます(センターリングガイド付)、用途家具用ロックセット内容タッチラッチ本体 1 個受座 1 個取付ネジ一式材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ調整機能長穴
L型受座 押し込み用 ダボ2個付
ハーフェレ¥779税込¥8571セット(10個)6日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途デッドボルトの受け仕様ダボ 2 個付き材質プラスチック寸法(mm)28×13×13取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み仕上透明
L型受座 ネジ止め
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(10個)6日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途デッドボルトの受け材質プラスチック寸法(mm)45.5×47.5×10取付32mm ピッチシステム穴にネジ止め仕上白調整機能様々なボルト距離用の長穴付
L型受座 ネジ止め
ハーフェレ¥40税込¥441個6日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途デッドボルトの受け材質プラスチック寸法(mm)24×17×9取付ネジ止め仕上透明調整機能様々なボルト距離用の長穴付
L型受座 ネジ止め
ハーフェレ¥139税込¥1531個8日以内出荷ロックシステム用アクセサリー、用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)41×25.5×11.5取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ調整機能様々なボルト距離用の長穴付