絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- ジョー・プリンス竹下(213)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(158)
- ホシモト(111)
- 旭産業(点検窓)(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- 椿本バルクシステム(29)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(185)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(27)
特価

キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック用カム
栃木屋(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷錠前用の止め金具です。適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
エッジプロテクション
栃木屋(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.19994
栃木屋(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
マイロック
栃木屋(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンロールストック
栃木屋(1件のレビュー)¥9~税込¥10~1個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキーロック
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.20000
栃木屋(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
FKロック(ショートタイプ)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フラットキータイプ用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)43.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号251RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック 鍵違い
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
シリンダー錠
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応鍵No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
板型ホースバンド
栃木屋¥209~税込¥230~1個7日以内出荷帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応
インナーロック
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。 ドア等を安全にロックします。 また、操作も簡単です。 取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等材質SPCC、SS400、SW質量(g)390部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アームロック
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
取手
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷取手部に板バネを使用しています。用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
ミニロック
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
L型カムロック
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷鍵違いが豊富です。用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC質量(g)95.6部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
FKロック(ロングタイプ)
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)56.8材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Niキー番号252RoHS指令(10物質対応)対応
ハードロック
栃木屋¥59,980税込¥65,9781セット(5個)22日以内出荷鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドルキーロック
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(三方型)
栃木屋¥609~税込¥670~1個当日出荷金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質SPCC表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応