絞り込み
ブランド
- エスコ
- ジョー・プリンス竹下(213)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(158)
- ホシモト(111)
- 旭産業(点検窓)(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- 椿本バルクシステム(29)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(17)
- 美和ロック(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- ブランドをもっと見る
![9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089816-190802-02.jpg)
9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133![1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089807-190802-02.jpg)
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥9,290税込¥10,2191個翌日出荷ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
75mm 三角キー(サイドバーロック用)
エスコ(1件のレビュー)¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA983TN-903材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプ大ヘッド形状8mmトライアングル
75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA983TN-901材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプ大ヘッド形状5mmダブルビット
16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-416材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-413材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-220材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33適合板厚(mm)10.5
16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-9材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様同一鍵エスコ品番EA983TH-10材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
サイドバーロック
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷仕様ステンレスシャッター付カバーエスコ品番EA983TH-11材質亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)25最大適合板厚(mm)14.5






![9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089816-190802-02.jpg)
![1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089807-190802-02.jpg)