絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • TAKIGEN(タキゲン)(521)
  • ジョー・プリンス竹下(214)
  • 栃木屋(189)
  • ハーフェレ(171)
  • LAMP(スガツネ工業)(167)
  • ホシモト(112)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • RS PRO(104)
  • 椿本バルクシステム(51)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • エスコ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • イマオコーポレーション(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • 新日軽(LIXIL)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテーニング・キャッチ、片側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、片側/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,498税込4,948
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレランス・リング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トレランス・リング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    529税込582
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質板ばね鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティックシルバー質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティックシルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャストシルバー質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、両側/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、両側/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、両側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、両側/シルバー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーニング・キャッチ、片側/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リテーニング・キャッチ、片側/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品