11ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,903件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
ワンタッチ窓(小窓) 椿本バルクシステムワンタッチ窓(小窓)椿本バルクシステム
749税込824
1個
3日以内出荷
つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網) 椿本バルクシステムつばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網)椿本バルクシステム
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)スナップロック MC725型LAMP(スガツネ工業)
369税込406
1個
4日以内出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)15
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
シリンダー錠 DIS-022R-D LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 DIS-022R-DLAMP(スガツネ工業)
64税込70特価
1個
当日出荷
キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン旭産業(点検窓)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
ネオジムポリアミド磁石(角形・穴あり マグナネオジムポリアミド磁石(角形・穴ありマグナ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。吸着力(N)17幅(mm)10適合ねじM3材質マグネット:ネオジム磁石
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アームロック 栃木屋アームロック栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(MD-1型) 栃木屋扉止ストッパー(MD-1型)栃木屋
729税込802
1個
当日出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-質量(g)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック 鍵違い 栃木屋C-701型カムロック 鍵違い栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.252
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
四角ソケットキー エスコ四角ソケットキーエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
材質鉄 (ニッケルメッキ)
ハードロック 栃木屋ハードロック栃木屋
54,980税込60,478
1セット(5個)
19日以内出荷
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)グリーン購入法適合
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B LAMP(スガツネ工業)ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-BLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) オール耐食旭産業(点検窓)
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,695税込2,965
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
キースイッチ S-510 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-510TAKIGEN(タキゲン)
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置材質(本体)PBT・POM質量(g)12標準色ブラック材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード40307
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ)栃木屋
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用 ハーフェレデッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用ハーフェレ
849税込934
1個
23日以内出荷
プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用
用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロックバックセット(mm)25取付ネジ止めセット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなし
引戸用プッシュロック ハーフェレ引戸用プッシュロックハーフェレ
669税込736
1個
7日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
スペーサー ハーフェレスペーサーハーフェレ
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、シリンダーケース(Φ 18mm)用 ※リムロック ロングバータイプ(品番237.56.6**)との組み合わせ不可
用途ローラーシャッターの施錠厚さ(mm)2.5長さ(mm)42取付ネジ止め仕上ライトグレー材質PP左右区別ネジ止め取付
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)材質(接続部)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーリングナット ホシモトバーリングナットホシモト
32税込35
1個
9日以内出荷
締結する際の接地面積が大きく六角ナットよりも安定した固定が可能です。
材質表面処理三価クロメート質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製止め金 ホシモトSUS製止め金ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
材質ステンレス板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
499税込549
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
主回路接続銅帯 ホシモト主回路接続銅帯ホシモト
769税込846
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(中間金具) ホシモト配線固定バー(中間金具)ホシモト
96税込106
1個
9日以内出荷
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アクセスホールカバー TAKIGEN(タキゲン)アクセスホールカバーTAKIGEN(タキゲン)
1,418税込1,560
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
通常扉用取付金具 ジョー・プリンス竹下通常扉用取付金具ジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
6日以内出荷
質量(g)42
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1個
翌々日出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUS430
扉部品