絞り込み
ブランド
- エスコ(209)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(59)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(32)
- WAKI(和気産業)(30)
- 光(25)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(529)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(5)
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥26~税込¥29~特価1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)¥20~税込¥22~特価1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(43件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下(36件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(8個)ほか当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2色透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
防振・緩衝材ゲルテープ
タイカ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。色半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
グロメットNG 型
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
アジャスター MKR-N型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途計測機器・スチールキャビネット。
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥369~税込¥406~特価1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)
大阪魂(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷塩ビのラバー付きタイプになります。材質鉄耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
ストッパー
倉敷化工(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
...