絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(56)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る
特価

クッションゴム EKタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
エアーダンパー WFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から100日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 2000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から13日以内出荷4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
ストッパー EHタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
防振パッド IPタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
吊下げ型防振ゴム ESタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥499~税込¥549~1個当日出荷から15日以内出荷2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
鞍型防振ゴム EEタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷から20日以内出荷Z方向に軟らかいバネ。 Y方向に硬いバネ。 巾のせまい個所に取付け容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
山型防振ゴム EDタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から12日以内出荷Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 7000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷から45日以内出荷高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 7000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から13日以内出荷高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム