絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- RS PRO(842)
- エスコ(308)
- イマオコーポレーション(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- TAKIGEN(タキゲン)(167)
- LAMP(スガツネ工業)(140)
- 三木プーリ(129)
- ナベヤ(118)
- コノエ(98)
- 倉敷化工(83)
- 栃木屋(73)
- ジョー・プリンス竹下(64)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- 光(31)
- ダイワアドテック(31)
- WAKI(和気産業)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ブランドをもっと見る

防振ワッシャー 発泡ポリウレタン
ナベヤ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007
ナベヤ¥1,228税込¥1,3511個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013
ナベヤ¥1,228税込¥1,3511個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:黄寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:7.8mm, 最小パネル厚さ:2.8mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(250個)7日以内出荷仕様最小パネル厚さ = 2.8mm最小ケーブル径 = 7.8mmパネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 157mm x 60mm
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 157mm最大調整高さ = 157mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振パッド 100 x 100mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(4個)7日以内出荷RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材料 = ゴム厚さ = 13mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(8個)7日以内出荷RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M5X10直径 = 13mm全体の高さ = 12mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:55mm オス-オス
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M12X28直径 = 50mm全体の高さ = 55mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 142kgせん断荷重 = 57kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振パッド 250 x 250 x 8mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 250mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に適合し、最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より大きな() サイズが用意されています。 1961314 . 500 mm x 10 mm .最大圧縮荷重は 1.5 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 2kg/cm2厚さ = 8mmサイズ = 250 x 250 x 8mm幅 = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4kgせん断荷重 = 1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(4個)翌々日出荷RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ エンジンマウント 電子制御盤 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 14.63kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm オスパラボリックバンプ
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(4個)7日以内出荷パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore AkgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm メス脚
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(4個)7日以内出荷円筒型ボビンマウントは、圧縮に使用されているシンプルでコスト効果の高い振動アイソレータです。ねじのサイズ (G) はねじの深さと同じであることに注意してください亜鉛めっき軟鋼プレートを標準装備。仕様ブレードタイプ = ラバーボビンネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
防振脚 RS PRO PUR
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(75個)翌々日出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(50個)7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 10 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro 防振マットは、表面に均一な振動を吸収するよう特別に設計されています。大きさが 500 mm の正方形で厚さは 10 mm です。この耐振動マットは、 2 種類のゴム素材(一般用 NR 、耐油性用途向けの NBR )でできています。このマットでは、体積ではなく形状を変えることで動きを変えることができます。このマットは、両面の5 mm幅のリブが90 °の角度で配置されており、マットの裏面は、他のマットに比べて滑りにくくなっています。特長と利点.使いやすく、手間のかからない .ほとんどの機械の下で合う .作業条件を改善します .動作温度範囲: -10 ° C ~ 70 ° C . 構造上の安全性の向上 .環境への負荷を軽減します . 振動や衝撃に対する耐性用途.コインランドリー .重機から振動を分離する業界で使用されています . 倉庫仕様材料 = ゴム厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm長さ = 500mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -10℃幅 = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm オネジ専用
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 75mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 176.6kgシリーズ = AV Type D℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(4個)7日以内出荷RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 17.97kg圧縮たわみ = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)210寸法L(mm)320表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)660寸法L(mm)1000表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)450寸法L(mm)1000表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個欠品中・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001
イマオコーポレーション¥519税込¥5711個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B22質量(g)24D17C3EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-12001
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B12質量(g)90D10C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM8×1.25寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフットボルト
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。用途建築設備、機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ40×H81.5
ティ・バランス ネジ径変換アダプター付
ティカトウ¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)色黒高さ(mm)27ねじ寸法6M
筋ゴムシート
WAKI(和気産業)¥939税込¥1,0331枚当日出荷滑りにくく、振動防止などに効果的です。用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-R
三木プーリ¥37,423税込¥41,1651個翌々日出荷・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。A74L80H80L190E25J53周波数±5°における許容周波数(min-1):800N42速度最大許容加速力F:2000Nねじ方向右ねじモデルRST
スポンジドラム巻粘着付
光¥9,198税込¥10,1181巻欠品中衝撃吸収性に優れています。用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番854-8017材質NBR幅(mm)30厚さ(mm)10寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000色黒
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ
コノエ¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。