21ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,123件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット KG型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • 防振マット 光

    防振マット

    1,398税込1,538
    1セット(4枚)
    当日出荷
    地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
    仕様両面粘着材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    気になる洗濯機の音を静かにします 洗濯機の音や振動に効果があります
    寸法(Φ×mm)58×25
  • ゴムグロメット 光

    ゴムグロメット

    199税込219
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    傷つけ防止などにご使用ください
    種類グロメット
  • 高性能型防振マット 東京防音

    高性能型防振マット

    東京防音
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
    用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAインシュレーター 東京防音

    OAインシュレーター

    東京防音
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    OA、AV機器の防振対策等にご利用下さい。
    材質ノーソレックスゴム幅(mm)50厚さ(mm)17高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVインシュレーター 東京防音

    AVインシュレーター

    東京防音
    1,798税込1,978
    1パック(4個)
    当日出荷
    他のゴムの約10倍の制振性!
    用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ファミリー吸盤 ポスト用 三友

    強力ファミリー吸盤 ポスト用

    三友
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプポスト用径(Φmm)20安全荷重(kg)0.2
  • 強力ファミリー吸盤 くもり横T字式 三友

    強力ファミリー吸盤 くもり横T字式

    三友
    159税込175
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横T字式
  • 防振ゴムマット F70 WAKI(和気産業)

    防振ゴムマット F70

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
    材質天然ゴム系厚さ(mm)9ブラック直径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)

    UVエコパット 角型防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
    形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
  • アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    616税込678
    1個
    4日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135タキゲンコード31341
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=26)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
  • アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31339
  • アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31488
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,590税込6,149
    1個
    4日以内出荷
    フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
    用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
  • コインロック用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    181税込199
    1個
    4日以内出荷
    材質EPDM
  • ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ11穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
  • アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115タキゲンコード31344
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
  • レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M30×L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
  • レベルアジャスター(M20×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M20×L2=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
  • 先端六角形状レベルアジャスター(L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    476税込524
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
    用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661
  • ロータリーアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーアジャスター(M16×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    952税込1,047
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
    用途計測機器・情報処理機質量(g)230寸法L1(mm)130寸法L2(mm)100材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21603
  • ロータリーアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーアジャスター(M16×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,047税込1,152
    1個
    5日以内出荷
    ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
    用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602
  • レベルアジャスター(M10) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M10)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)12寸法D2(Φmm)28寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)10寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)6材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)20表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20631
  • アジャスタープラパート(ΦD1=50) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスタープラパート(ΦD1=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機質量(g)37材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)最大適合板厚(mm)980材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20111
  • 難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
  • 難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
  • クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ19×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
  • ステンレス ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
    用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12304
  • 防振マット 丸 WAKI(和気産業)

    防振マット 丸

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1パック(4枚)
    当日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • 100mm  丸型防振マット(4枚) エスコ

    100mm 丸型防振マット(4枚)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
    エスコ品番EA997XD-15材質発泡EVA寸法(mm)Φ100×13
  • 14x64mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    14x64mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
  • 700kg レベリングブロック エスコ

    700kg レベリングブロック

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
    エスコ品番EA949HT-21材質鋳鉄質量(kg)4.5許容荷重(kg)700揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12/30mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
足場周辺機器