絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- RS PRO(842)
- エスコ(308)
- イマオコーポレーション(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- TAKIGEN(タキゲン)(167)
- LAMP(スガツネ工業)(140)
- 三木プーリ(129)
- ナベヤ(118)
- コノエ(98)
- 倉敷化工(83)
- 栃木屋(73)
- ジョー・プリンス竹下(64)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- 光(31)
- ダイワアドテック(31)
- WAKI(和気産業)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ブランドをもっと見る

難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
500kg レベリングブロック
エスコ¥7,710税込¥8,4811個欠品中アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
ユニバーサルフット
栃木屋¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A)
栃木屋¥189税込¥2081個当日出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A)
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント小型
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
レベリングブロックL型
ナベヤ¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥819~税込¥901~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥779~税込¥857~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアジャスター
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個6日以内出荷用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ
ノーブランド¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
防振フット(軽量型)
ナベヤ¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(重量型)
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
防振材インシュレーター(プレート付)
タイカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付
ダイワアドテック¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から12日以内出荷D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。耐荷重(N)4903
D-D1 壁面用
ダイワアドテック¥589~税込¥648~1個3日以内出荷から22日以内出荷外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。耐荷重(N)4903
クラパッド高性能防振パッド RHS型
倉敷化工(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-
防振パッド IPタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
鞍型防振ゴム EEタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷から20日以内出荷Z方向に軟らかいバネ。 Y方向に硬いバネ。 巾のせまい個所に取付け容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ハイマウント LM・LMYシリーズ
倉敷化工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から22日以内出荷優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
耐震ストッパー付防振ゴム SB
倉敷化工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)形状丸形色黒接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
高さ一定丸形防振ゴム KHA
倉敷化工¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
重量用アジャスター付キャスター AF型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
穴埋めキャップ 292-0402型
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷取付穴を隠すキャップです。仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応