絞り込み
内径(Φmm)
- 175
- 12(125)
- 15(107)
- 20(196)
- 22(127)
- 25(223)
- 28(139)
- 30(230)
- 32(122)
- 35(238)
- 38(117)
- 40(223)
- 45(185)
- 50(203)
- 55(147)
- 60(140)
- 65(137)
- 70(125)
- 80(110)
- 90(107)
- 100(100)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 175(2)
- 182.1(1)
- 185(4)
- 185.6(1)
- 188(2)
- 189(1)
- 190(12)
- 195(1)
- 200(7)
- 208(1)
- 211(1)
- 230(3)
材質
- その他(1)
- ゴム(20)
- 樹脂(7)
ブランド
- NOK(21)
- キーパー(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 協同化成(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(3)

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
グリスシール GS型
キーパー¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール DS型
キーパー¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SSR型
キーパー¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SB SB17523020
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)230部品番号AB4855-E0軸径d(Φmm)175幅b(mm)20