絞り込み
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(4,120)
  • 東京発条製作所(3,114)
  • NOK(2,539)
  • エスコ(1,311)
  • 不二ラテックス(119)
  • 大阪魂(109)
  • 阪上製作所(103)
  • 河村電器産業(74)
  • Hutchinson(70)
  • TRUSCO(58)
  • SMC(50)
  • フジキン(37)
  • Festo(37)
  • 武蔵オイルシール工業(36)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • ノーブランド(27)
  • アキュレイト(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    689税込758
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
    用途シールリング 油圧機器/空圧機器
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
  • シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金(PTFEコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
    用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ロックナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    609税込670
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
    材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
  • シールリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シールリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザイン用シールリング。 ハイジェニックデザインについて 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。 食品と識別しやすい青色を使用しています。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
    寸法s1(mm)2寸法t(mm)2材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,358税込2,594
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
  • 高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,178税込8,996
    1個
    31日以内出荷
    パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
    材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,878税込7,566
    1個
    31日以内出荷
    パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
    材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,498税込18,148
    1個
    4日以内出荷から36日以内出荷
    材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    55,980税込61,578
    1個
    36日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35
  • ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ABV・ABK パワーストップ用ブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,988税込4,387
    1個
    5日以内出荷
    ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
  • カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラワイパー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    ・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。
  • カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラワイパー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    ・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    カバースリーブ ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・H-NBR製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-25℃~150℃
  • カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    カバースリーブ ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD-E]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・EPDM製のシーリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-40℃~120℃
シール/バネ部品