カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(75)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(480)
- ステンレスすべて(623)
- SUS304(571)
- 樹脂すべて(71)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(261)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(876)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- 森清化工(28)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
エスコ¥410税込¥4511個欠品中エスコ品番EA423RL-70材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)69.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)77機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-70
G- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA423RJ-55材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6機能耐熱JIS呼びG-55
G- 90 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
不二ラテックス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
SHK(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCクロメート自由長(mm)280.0
3.5x10mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VD-10材質ステンレス製高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52線径(Φmm)0.4外径(Φmm)3.5総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4ばねの種類押しばね
Oリングファイル(タテ型)
TRUSCO¥92税込¥1011冊翌々日出荷内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール色黒背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね
東発¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm
東京発条製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
TK定荷重バネ
高千穂交易¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
G-120 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA423RG-120材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
P- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-4材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-4
P-20 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-20材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)19.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
P-11.2 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA423RC-11.2材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)15.8内径d(Φmm)11.0±0.18機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2太さW(mm)2.4±0.09
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47材質SUS304高さ(mm)6.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1材質SUS304高さ(mm)6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
カルレッツOリング
デュポン¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。材質カルレッツ(R)(No.4079)