カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(75)
- ばね鋼(106)
- アルミ(7)
- ゴム(480)
- ステンレスすべて(623)
- SUS304(571)
- 樹脂すべて(71)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(262)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(877)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- 森清化工(28)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シールワッシャー WD型
NOK¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WD
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
40x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-30材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-11.2材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-6材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)5.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)4.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット欠品中エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)
エスコ¥9,920税込¥10,9121セット当日出荷エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M22 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001袋(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-22材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)30ボルトM22
引きスプリングセット
エスコ¥5,480税込¥6,0281個当日出荷エスコ品番EA952TDセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×3/16”×1-5/8”(20)0.7×1/4”×1-1/2”(25)0.8×1/4”×2-9/16”(25)0.8×5/16”×4”(15)1.30×3/8”×5-1/2”(10)1.30×3/8”×3-5/32”(15)1.30×3/8”×2-15/16”(10)1.30×1/2”×3-11/16”(5)材質炭素鋼(S60C)質量(g)1160ケース寸法(mm)210×140×45
8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-808材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.52許容変位置(deg)98自由角度(°)135
6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-141材質SUS304高さ(mm)31.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)81.2
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-1材質SUS304高さ(mm)6.8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)11.6
4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-43材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.29外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)1.57巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.85
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-12材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.206許容荷重(N)0.88巻方向右密着高さ(mm)1.7許容荷重時高さ(mm)2.71
ニロスリング
ZILLER¥2,167~税込¥2,384~1個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
スプリング・アンテナ
サミニ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷センサ等に利用できるスプリングです。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応











![ロックタイト Oーリングキットゴムコード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60810295-170710-02.jpg)