カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(104)
- アルミ(7)
- ゴム(2,363)
- ステンレスすべて(636)
- SUS304(582)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(516)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,119)
- 東京発条製作所(3,114)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,313)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
SHK(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロばねの種類押しばね
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
Oリングファイル(タテ型)
TRUSCO¥92税込¥1011冊翌々日出荷内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール色黒背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ
東発¥1,598~税込¥1,758~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,511~税込¥1,662~1個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
14x24x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥455税込¥5011枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)6外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA423RJ-105材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)104.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)
エスコ¥505税込¥5561パック(5本)当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3材質SUS304高さ(mm)5.5線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
カルレッツOリング
デュポン¥5,762~税込¥6,338~1個当日出荷から翌々日出荷従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。材質カルレッツ(R)(No.4079)
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥279~税込¥307~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合