カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(2,364)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(584)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(517)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,099)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,317)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

押しスプリング (ステンレス)
エスコ¥505~税込¥556~1ケース(5本)翌日出荷から翌々日出荷入数:5本。RoHS適合品。材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール VC VC16244
NOK¥229税込¥2521個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)24部品番号AG0668-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)4
オイルシール TCV TCV24408
NOK¥869税込¥9561個当日出荷・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1260-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
オイルシール TC TC40558
NOK¥839税込¥9231個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2359-H0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42
NOK¥57税込¥631個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N
NOK¥76税込¥841個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5
NOK¥47税込¥521個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N
NOK¥57税込¥631個当日出荷型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
高たわみ用強力ばね
東発¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ
PETSEALS¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
日立用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥15,980税込¥17,5781セット欠品中日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
ヘアキャッチャMCS用Oリング
ショウエイ¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
20x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)5外径(Φmm)23適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
シール座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]用途シールリング 油圧機器/空圧機器
シールワッシャー WD型
NOK¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WD
フッ素系パッキン(ブラック)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,060~税込¥5,566~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系ゴム(FPM)使用温度範囲(℃)-20~230硬度70°±5°標準色ブラック
20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611個欠品中保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
G-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA423RJ-110材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)109.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)115.6機能耐熱JIS呼びG-110
G- 25 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RG-25材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)24.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)30.6JIS呼びG-25
P- 3 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-3材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)2.8外径(Φmm)6.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-3