カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(2,363)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(584)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(517)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,099)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,316)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガスケット(はめ込みタイプ)
栃木屋¥869~税込¥956~1本(1m)ほか4日以内出荷はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。用途ラック・筐体等材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
ニロスリング
ZILLER¥2,167~税込¥2,384~1個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
ショックアブソーバ RB201
SMC¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
FA-0806シリーズ
不二ラテックス¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ストローク(mm)6使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2最大抗力値(N)670最大使用サイクル(cycle/min)45ピストンロッド復帰力(N)9以下オリフィス方式単孔式
ショックキラー NCK
CKD¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
Oリングセット OR8030
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から6日以内出荷セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
丸線コイルばね MR
東京発条製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(20個)4日以内出荷から5日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
Oリング 1AP
NOK¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
4.0x12mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)欠品中エスコ品番EA952VE-12材質ステンレス製高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36線径(Φmm)0.45外径(Φmm)4総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)4.95ばねの種類押しばね
11x1.6mm 押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷エスコ品番EA952S-111材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)11ばねの種類押しばね
10x28mm 押しスプリング
エスコ¥830税込¥9131セット(6本)当日出荷エスコ品番EA952VN-28材質ステンレス製高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32線径(Φmm)1.6外径(Φmm)10総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)18.4ばねの種類押しばね
10x1.6mm 押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷エスコ品番EA952S-102材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)10ばねの種類押しばね
10.0x36.5mm引きスプリング
エスコ¥775税込¥8531セット(5本)当日出荷エスコ品番EA952XH-36.5材質ステンレス製長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5線径(Φmm)1.2外径(Φmm)10.0許容差B:±0.3、C:±0.2初張力(N)10.57総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ
不二ラテックス¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)フロントリング&バックリング 黄銅製
フジキン¥199~税込¥219~1個10日以内出荷から46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製
フジキン¥719~税込¥791~1個5日以内出荷から46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)フロントリング&バックリング 黄銅製
フジキン¥199~税込¥219~1個5日以内出荷から46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3602B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製
フジキン¥369税込¥4061個5日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥599~税込¥659~1個10日以内出荷から46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット
フジキン¥669~税込¥736~1個5日以内出荷から76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(ちりよけなし)
NOK¥579~税込¥637~1個当日出荷シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー
ジョー・プリンス竹下¥939税込¥1,0331個5日以内出荷・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+白色RoHS指令(10物質対応)対応