カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(2,364)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(584)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(517)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,099)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,317)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22.4 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個欠品中エスコ品番EA423RC-22.4材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)29.1内径d(Φmm)22.1±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4太さW(mm)3.5±0.1
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット当日出荷エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
M22 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001袋(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-22材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)30ボルトM22
押しスプリングセット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA952TCセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)材質炭素鋼(S60C)質量(g)340ケース寸法(mm)210×140×45
押し/引き・スプリングセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷エスコ品番EA952TAセット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)材質炭素鋼(S60C)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
8x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-820材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)135
8x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-801材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.94許容変位置(deg)51自由角度(°)90
7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷エスコ品番EA952SH-734材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)1.2アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])2.34許容変位置(deg)72自由角度(°)90
6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-624材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)180
5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-528材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])1.03許容変位置(deg)49自由角度(°)90
4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-426材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.57許容変位置(deg)37自由角度(°)135
4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-417材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)135
3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-331材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)90
4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-77材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.166フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)24.1
3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-47材質SUS304高さ(mm)10.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.235フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)18.3
3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(2件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-35材質SUS304高さ(mm)9.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.057フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)21.7
2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-3材質SUS304高さ(mm)11.6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)23.6
2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-14材質SUS304高さ(mm)17.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.69初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)50.1
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA952SG-125材質SUS304高さ(mm)18.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.7
5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-78材質SUS304高さ(mm)8線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.069許容荷重(N)4.31巻方向右密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)3.96
4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-69材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.6外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.089許容荷重(N)7.94巻方向右密着高さ(mm)7.2許容荷重時高さ(mm)8.2
4.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-68材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.5許容荷重(N)6.91巻方向右密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)7.39
4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-62材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.79
4.0x0.32/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-46材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.32外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.275許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.68
3.5x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-32材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)0.93巻方向右密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)4.36
3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-25材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.785許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)3.75
8.5x0.9 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個欠品中仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-176材質SUS304高さ(mm)38線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.922許容荷重(N)16.77巻方向右密着高さ(mm)14.4許容荷重時高さ(mm)19.81
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381袋(5個)翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-163材質SUS304高さ(mm)32線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)8.5許容荷重時高さ(mm)13.03
8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162材質SUS304高さ(mm)20線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-12材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.206許容荷重(N)0.88巻方向右密着高さ(mm)1.7許容荷重時高さ(mm)2.71
ガスケット(はめ込みタイプ)
栃木屋¥869~税込¥956~1本(1m)ほか4日以内出荷はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。用途ラック・筐体等材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
ニロスリング
ZILLER¥2,167~税込¥2,384~1個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
ショックアブソーバ RB201
SMC¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60